151件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレン排水セット用ノズルカバー INAX(LIXIL)ドレン排水セット用ノズルカバーINAX(LIXIL)
889税込978
1個
5日以内出荷
材質樹脂適合ソレオ、リノビオ V・P、スパージュ
フリースタイルユニット 150角タイル用 シマブンフリースタイルユニット 150角タイル用シマブン
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。
用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)寸法W(mm)144耐荷重(kg)204タイプ非防水縦引き耐荷重(kN)2
SUS製防水金物 BSN ショウエイSUS製防水金物 BSNショウエイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。
材質(本体)SUS304
メジスルー(タイル目地排水ユニット) SPG(サヌキ)メジスルー(タイル目地排水ユニット)SPG(サヌキ)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
ハイとーる角型(浅型) アウスハイとーる角型(浅型)アウス
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。
材質本体SUS304寸法C(mm)30
防水用床排水トラップ・横型 アウス防水用床排水トラップ・横型アウス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
防水用床排水トラップ・普及型 アウス防水用床排水トラップ・普及型アウス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。D-5B:50mmの普及品
呼び50ねじ(mm)3ねじ:100
防水用床排水トラップ アウス防水用床排水トラップアウス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
非防水用床排水トラップ(浅型) アウス非防水用床排水トラップ(浅型)アウス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。金具はD-5A(40mm用)と同じです。本体のみD-5A(50mm用)の普及品。dは管用平行ネジ(G)
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型) アウススーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)アウス
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。
耐熱温度(℃)80
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用) アウススーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)アウス
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。
耐熱温度(℃)80
浴槽下逆流防止部材 [DHGK-2} INAX(LIXIL)浴槽下逆流防止部材 [DHGK-2}INAX(LIXIL)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
適合ハイスイトラップ:TP-45-L、TP-45-RL
排水ユニット メジスルー(トラップ付) ミヤコ排水ユニット メジスルー(トラップ付)ミヤコ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。
材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
小川くん 排水ユニット100角 非防水横引き シマブン小川くん 排水ユニット100角 非防水横引きシマブン
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114質量(kg)0.5耐荷重(kN)5.0(500kgf)
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水横引き シマブン小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水横引きシマブン
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
排水ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ユニットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
排水ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ユニットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,090税込11,099
1個
翌々日出荷
プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
排水溝 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
浴室排水ユニット TOTO浴室排水ユニットTOTO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
材質(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
排水トラップ INAX(LIXIL)排水トラップINAX(LIXIL)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
適合ホテル・ワンルームタイプ(BLCP) (23.12.1以降の商品に適用)材質樹脂
浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ浴室用排水ユニット(ノンスリップ)カクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
ワントラップ付き呼50・75VU管兼用150ミリ角タイル用フタ2枚締金具付き
材質ステンレス、ABS
浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ浴室用排水ユニット(ノンスリップ)カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ワントラップ付き呼50・75VU管兼用150ミリ角タイル用締金具付き
材質ステンレス、ABS
角型防水皿 ダイレオ角型防水皿ダイレオ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途防水層貫通部分配管用材質SUS304
吸込・吐出金物 ダイレオ吸込・吐出金物ダイレオ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸形底部循環金物
用途浴槽・プール循環用
吐水口金物 ダイレオ吐水口金物ダイレオ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
框取付立ち上がり・首振りタイプ
用途浴槽・プール補給用付属品シーリングプレート、六角棒スパナ材質SUS304
角型防水皿 温泉用 ダイレオ角型防水皿 温泉用ダイレオ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途温泉海水 防水層貫通部分配管用材質チタン
吸込・吐出 温泉金物 ダイレオ吸込・吐出 温泉金物ダイレオ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
丸形底部循環金物
用途温泉海水 浴槽・プール循環用
吸込・吐出金物 ダイレオ吸込・吐出金物ダイレオ
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
角形底部循環金物
用途浴槽・プール循環用材質SUS304
吸込・吐出 温泉金物 ダイレオ吸込・吐出 温泉金物ダイレオ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
丸形側面用循環金物
用途温泉海水 浴槽・プール循環用
吐水口金物 ダイレオ吐水口金物ダイレオ
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
壁面取付けタイプ
用途浴槽・プール補給用付属品壁面用固定ソケット(平行メネジ接続)材質SUS304
角型排水ユニット カクダイ角型排水ユニットカクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
排水フタが目立たず美観を損ねません。
用途配管部材仕様ワントラップ付き材質ステンレス、ABS
防臭パイプ ハウステック防臭パイプハウステック
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
仕様パッキン付材質ABS/トリブレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×91.5
浴室排水ユニット TOTO浴室排水ユニットTOTO
38,980税込42,878
1個
19日以内出荷
材質グレーチング:塩ビ製、ピット:ステンレス製、トラップ:ABS樹脂製、簿雨水桝(防水層タイプ):鋼製(鋳物)ハーベストブラウン寸法A(mm)796寸法B(mm)196寸法C(mm)80耐荷重(N)1470関連資料施工説明書(浴室排水ユニット)(0.44MB) 施工説明書 防水層タイプ(0.34MB)取扱説明書(0.35MB)
防臭パイプ(NTタイプ用) ハウステック防臭パイプ(NTタイプ用)ハウステック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様パッキン付適合EM/ER/EPシリーズ上部径×底径×高さ(mm)102×66×81
ゴム栓用直結排水金具(横引き) 浴室部品 INAX(LIXIL)ゴム栓用直結排水金具(横引き) 浴室部品INAX(LIXIL)
9,398税込10,338
1個
17日以内出荷
横引き用 配管接続部Rc1 1/4(内径38mmのソケット付)
適合PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B,6A、PBF-2GN-7・9用
ゴム栓用直結排水金具(縦引き) INAX(LIXIL)ゴム栓用直結排水金具(縦引き)INAX(LIXIL)
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
縦引き用排水金具
適合PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B,6A、PBF-2gN-7・9用関連資料(0.06MB)
プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具 INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具INAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
横引き用排水金具
仕様横引き関連資料(0.21MB)
プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具 INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
縦引き用排水金具
仕様縦引き関連資料(0.21MB)
ゴム栓用直結排水金具(縦引き) INAX(LIXIL)ゴム栓用直結排水金具(縦引き)INAX(LIXIL)
4,198税込4,618
1個
17日以内出荷
縦引き用排水金具
適合PBF-5H-4用関連資料(0.06MB)
SUS製吸込口 SRN ショウエイSUS製吸込口 SRNショウエイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304

浴室用品』には他にこんなカテゴリがあります

排水ユニット・トラップ