10ページ目: 一口循環接続

450件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一口循環口 アングルタイプ(ねじ用:G1/2) 未来工業一口循環口 アングルタイプ(ねじ用:G1/2)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
寸法L1(mm)59.5寸法L2(mm)90.5取付穴径(Φmm)50ねじサイズG1/2適合厚さ(mm)(浴槽)15以内取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
一口循環口 アングルタイプ(樹脂管用) 未来工業一口循環口 アングルタイプ(樹脂管用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
適合厚さ(mm)(浴槽)15以内取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm取付穴径(Φmm)50
ホースバンド カポリツインW用金具セット10A用 オンダ製作所ホースバンド カポリツインW用金具セット10A用オンダ製作所
1,198税込1,318
1箱(10個)
5日以内出荷
適合管(樹脂)10A
JS4型循環口 G1/2回転式 オンダ製作所JS4型循環口 G1/2回転式オンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2アングル オンダ製作所JS4型循環口 G1/2アングルオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS5型循環口 タケノコ式ストレート オンダ製作所JS5型循環口 タケノコ式ストレートオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型循環口 継手セットストレート オンダ製作所JS1型循環口 継手セットストレートオンダ製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型循環口 継手セットアングル オンダ製作所JS1型循環口 継手セットアングルオンダ製作所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1R型循環口 WLJ回転式 オンダ製作所JS1R型循環口 WLJ回転式オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。 継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレート オンダ製作所JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレートオンダ製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1Q型循環口 WLJクイック式アングル オンダ製作所JS1Q型循環口 WLJクイック式アングルオンダ製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型循環口 WLJ式ストレート オンダ製作所JS1型循環口 WLJ式ストレートオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
さや管エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管エルボカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様L曲がり部分用、T421-861用
樹脂管化粧カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管化粧カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
さや管ジョイントカバーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管ジョイントカバーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1セット
翌日出荷
仕様T4205-861用
さや管ジョイントカバーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管ジョイントカバーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
仕様T421-861用
バス内締化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス内締化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,888税込3,177
1個
翌々日出荷
浴槽内からドライバーで締め込めます、浴槽の不要な穴ふさぎ用、肉厚が薄い浴槽(4mm以下)やステンレス浴槽には使用できません、浴槽の曲面部には使用できません
適合パイプ径45・50用材質黄銅
さや管付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
51,980税込57,178
1巻(50m)
翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管タイプ信号線入最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
45,980税込50,578
1巻(50m)
翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
57,980税込63,778
1巻(50m)
翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質架橋ポリエチレン管最高使用温度(℃)80最小曲半径150R
ペアホースさや管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースさや管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
31,980税込35,178
1巻(30m)
翌々日出荷
適合T421-862-10A(12A)、T421R-862-10A、T420-86-15A、T4202-86-15A用
ペアホースL金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースL金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1セット
翌日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
ペア樹脂管銅管L金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管銅管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1セット
翌日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
シングルホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻(40m)
翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1巻(10m)
翌日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90最小曲半径120R
ペアホースさや管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースさや管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
45,980税込50,578
1巻(50m)
翌々日出荷
三栄水栓製ペアホース(T4202-86-15A、T4205-86-10AX20)用のさや管。
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
45,980税込50,578
1巻(20m)
翌々日出荷
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、PPS樹脂製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用材質(本体)PPS樹脂
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途13A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用材質(本体)黄銅
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用材質(本体)黄銅
さや管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1巻(50m)ほか
14日以内出荷
架橋ポリエチレン管用さや管
材質PP・PE赤:給湯用
さや管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1巻(50m)ほか
14日以内出荷
架橋ポリエチレン管用さや管
材質PP・PE青:給水用
バス内締化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス内締化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
浴槽内からドライバーで締め込めます。 浴槽の不要な穴ふさぎ用。 浴槽内からひとりで取付可。
用途バスルーム用材質黄銅適合パイプ径(Φmm)45・50
巻ペアホース(10×20) カクダイ巻ペアホース(10×20)カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
必要な長さにカットして使用。 銅管のような、ろう付け作業が不要。 1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。 抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び10材質ポリ塩化ビニル長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5アズワン品番64-6509-20
一口循環金具(S・L兼用) カクダイ一口循環金具(S・L兼用)カクダイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
タケノコ部分が可動式の為配管を自由に調整できます。
材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-46
ペアホース 15A(ネジ) 呼13 カクダイペアホース 15A(ネジ) 呼13カクダイ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様15Aホース用セット内容金具、パッキン、バンド2個入
ペア樹脂管L金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入
ペア樹脂管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
一口循環接続