6ページ目: 一口循環接続

特価
本日2月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
450件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ 東洋アルチタイトウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ東洋アルチタイト
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
追焚機能を利用して、専用機器を用いず、ウルトラファインバブルを発生させることができます。吸気ホース、吸気口が露出しないので、浴室内がスッキリします。継手が可動するので、L型、S型の指定はありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
イーグルホースⅡ 東洋アルチタイトイーグルホースⅡ東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1巻
9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)耐熱PVC材質(外層)耐熱PVC
Uパッキン 東洋アルチタイトUパッキン東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
浴槽穴はΦ52。鉄板、イモノホーロー浴槽等の穴あけ後、サビ防止にUパッキンをご使用下さい。
材質EPDM内径(Φmm)48外径(Φmm)68
TLA(LX)パッキン 東洋アルチタイトTLA(LX)パッキン東洋アルチタイト
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
浴槽内側の金具に付いているパッキンです。
内径(Φmm)47.4外径(Φmm)61.4
TAバスホース 東洋アルチタイトTAバスホース東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1巻
9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13.5×23.5最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステル系材質(内層)PVC材質(外層)PVC
CD管連結サドル 東洋アルチタイトCD管連結サドル東洋アルチタイト
3,398税込3,738
1セット(20個)
7日以内出荷
寸法L2(mm)20
CD管両サドル 東洋アルチタイトCD管両サドル東洋アルチタイト
3,698税込4,068
1セット(20個)ほか
7日以内出荷
CD管(薄グリーン) 30m 東洋アルチタイトCD管(薄グリーン) 30m東洋アルチタイト
17,980税込19,778
1巻
7日以内出荷
薄グリーン内径(Φmm)29外径(Φmm)36.5
CD管(ミルキーホワイト) 30m 東洋アルチタイトCD管(ミルキーホワイト) 30m東洋アルチタイト
19,980税込21,978
1巻
7日以内出荷
ミルキーホワイト内径(Φmm)29外径(Φmm)36.5
15A楕円サドル 東洋アルチタイト15A楕円サドル東洋アルチタイト
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の固定
15A楕円CD管 30m 東洋アルチタイト15A楕円CD管 30m東洋アルチタイト
33,980税込37,378
1巻
7日以内出荷
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。内径(Φmm)53×30外径(Φmm)60×37
15A樹脂サドル 東洋アルチタイト15A樹脂サドル東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
JS15で1/2ツインホース・TAバスホース・イーグルホースⅡを直接固定することができます。
15A化粧ボックス 東洋アルチタイト15A化粧ボックス東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
15Aタケノコ式S 東洋アルチタイト15Aタケノコ式S東洋アルチタイト
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
15Aタケノコ式S 東洋アルチタイト15Aタケノコ式S東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
15Aタケノコ式LS兼用 東洋アルチタイト15Aタケノコ式LS兼用東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
15Aタケノコ式L 東洋アルチタイト15Aタケノコ式L東洋アルチタイト
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
15Aタケノコ式L 東洋アルチタイト15Aタケノコ式L東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
15Aステンサドル 東洋アルチタイト15Aステンサドル東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
SS15で1/2ツインホース・TAバスホース・イーグルホースⅡを直接固定することができます。
内幅(mm)48.5
15Aジョイントカバーセット 信号線穴なし 東洋アルチタイト15Aジョイントカバーセット 信号線穴なし東洋アルチタイト
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。仕様信号線穴:無し
15Aジョイントカバー 東洋アルチタイト15Aジョイントカバー東洋アルチタイト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
用途露出する配管部分の保護に使用します。シーリングキャップとセットでご使用ください。
13Aワンロック式S 東洋アルチタイト13Aワンロック式S東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで呼び径13A
13Aワンロック式LS兼用 東洋アルチタイト13Aワンロック式LS兼用東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
13Aワンロック式L 東洋アルチタイト13Aワンロック式L東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで呼び径13A
13Aワンロックメスアダプター 東洋アルチタイト13Aワンロックメスアダプター東洋アルチタイト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。ノンアスベストパッキン付。
サイズG1/2(PF1/2)呼び径13A
12Aジョイントカバー 東洋アルチタイト12Aジョイントカバー東洋アルチタイト
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
用途露出する配管部分の保護に使用します。
10A両側タケノコエルボセット 東洋アルチタイト10A両側タケノコエルボセット東洋アルチタイト
5,498税込6,048
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10A両側タケノコエルボ×2、バネバンド(10A用)×4
10A両側タケノコ(S)セット 東洋アルチタイト10A両側タケノコ(S)セット東洋アルチタイト
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10A両側タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×4
10A楕円サドル 東洋アルチタイト10A楕円サドル東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の固定
10A楕円CD管 50m 東洋アルチタイト10A楕円CD管 50m東洋アルチタイト
23,980税込26,378
1巻
7日以内出荷
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。内径(Φmm)30.4×18外径(Φmm)36×23.5
10A樹脂管部品セット(S) 東洋アルチタイト10A樹脂管部品セット(S)東洋アルチタイト
2,298税込2,528
1セット
9日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
10A樹脂管部品セット(L) 東洋アルチタイト10A樹脂管部品セット(L)東洋アルチタイト
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
10A化粧ボックス 東洋アルチタイト10A化粧ボックス東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
10Aワンロック式S 東洋アルチタイト10Aワンロック式S東洋アルチタイト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで呼び径10A
10Aワンロック式S 東洋アルチタイト10Aワンロック式S東洋アルチタイト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
呼び径10A
10Aワンロック式LS兼用 東洋アルチタイト10Aワンロック式LS兼用東洋アルチタイト
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
10Aワンロック式L 東洋アルチタイト10Aワンロック式L東洋アルチタイト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで呼び径10A
10Aワンロックメスアダプター 東洋アルチタイト10Aワンロックメスアダプター東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。ノンアスベストパッキン付。
サイズG1/2(PF1/2)呼び径10A
10Aロウ付Z部品セット(S) 東洋アルチタイト10Aロウ付Z部品セット(S)東洋アルチタイト
4,398税込4,838
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aロウ付Z部品セット(L) 東洋アルチタイト10Aロウ付Z部品セット(L)東洋アルチタイト
4,998税込5,498
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
一口循環接続