129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合から絞り込む
  • 循環金具用フィルター ミヤコ

    循環金具用フィルター

    ミヤコ(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
    材質SUS304、POM仕様K×フィルター外径(Φmm)82.5
  • 循環金具1/2ねじ リビラック

    循環金具1/2ねじ

    リビラック(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
  • 循環金具13Aペアホース用 リビラック

    循環金具13Aペアホース用

    リビラック(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
    材質PPS樹脂使用場所バスルーム適合壁厚(mm)15以下特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
  • 循環金具ペア用 リビラック

    循環金具ペア用

    リビラック(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
    適合13A/15Aペアホース用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
    材質(本体)黄銅仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径(A)15
  • 樹脂製風呂アダプター リビラック

    樹脂製風呂アダプター

    リビラック
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型
    用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット開口寸法(mm)50
  • JS4型循環口 G1/2アングル オンダ製作所

    JS4型循環口 G1/2アングル

    オンダ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • 一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ

    一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PPS、ステンレス適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
  • 樹脂製風呂アダプター リビラック

    樹脂製風呂アダプター

    リビラック
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型 外ねじアダプタ
    用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット適合G1/2 S・L兼用型開口寸法(mm)50
  • 厚板浴槽用オネジセット ミヤコ

    厚板浴槽用オネジセット

    ミヤコ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
    材質PPS
  • 一口循環金具取付アダプター カクダイ

    一口循環金具取付アダプター

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
    材質PP
  • 漏水検査治具 ミヤコ

    漏水検査治具

    ミヤコ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    一口循環金具の施工後の漏水検査治具です。
  • JS1型循環口 WLJ式アングル オンダ製作所

    JS1型循環口 WLJ式アングル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ オンダ製作所

    JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ

    オンダ製作所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
  • JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所

    JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用

    オンダ製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
  • JF4型循環口 ストレート ねじ接続用 オンダ製作所

    JF4型循環口 ストレート ねじ接続用

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    呼び径(ねじ)G1/2
  • JF4型循環口 アングル ねじ接続用 オンダ製作所

    JF4型循環口 アングル ねじ接続用

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    呼び径(ねじ)G1/2
  • JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2 オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじR1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 漏水検査治具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    漏水検査治具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    一口循環接続金具の漏水検査時に栓として使用します。
  • 一口循環金具(ペア耐熱管用・S・L兼用) 10A カクダイ

    一口循環金具(ペア耐熱管用・S・L兼用) 10A

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
    用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付きアズワン品番64-6509-36
  • 一口循環金具(ワンロック式・S・L兼用) 10A カクダイ

    一口循環金具(ワンロック式・S・L兼用) 10A

    カクダイ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
    用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス仕様無極性、一人施工用フック棒付きアズワン品番64-6509-35
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。
    材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径13
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    翌日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
    材質(本体)黄銅仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径(A)15
  • 循環金具10A樹脂管用 リビラック

    循環金具10A樹脂管用

    リビラック(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。10A樹脂管用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-48
  • JS4型循環口 G1/2回転式 オンダ製作所

    JS4型循環口 G1/2回転式

    オンダ製作所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS5型循環口 タケノコ式ストレート オンダ製作所

    JS5型循環口 タケノコ式ストレート

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS1型循環口 継手セットアングル オンダ製作所

    JS1型循環口 継手セットアングル

    オンダ製作所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS1型循環口 WLJ式ストレート オンダ製作所

    JS1型循環口 WLJ式ストレート

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • 一口循環金具(ペアホース用) 10A カクダイ

    一口循環金具(ペアホース用) 10A

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合10Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
  • 一口循環金具(S・L兼用) カクダイ

    一口循環金具(S・L兼用)

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    タケノコ部分が可動式の為配管を自由に調整できます。
    材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-46
  • 一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ

    一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅、ステンレス適合15Aペアホース用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
  • 漏れ検査治具 オンダ製作所

    漏れ検査治具

    オンダ製作所
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付ければ、給湯器までの配管の漏れ検査ができます(オンダ製作所循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)。・直接テストポンプを接続できます(ねじサイズG1/2・Rc1/4)。・エアー抜きビス付ですので、水圧検査が容易にできます。
  • 漏れ検査治具 オンダ製作所

    漏れ検査治具

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付ければ、給湯器までの配管の漏れ検査ができます(オンダ製作所循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)。・配管途中にテストポンプの接続をする場合に栓として使用します。
  • JS3Q型循環口(アングル)タケノコ オンダ製作所

    JS3Q型循環口(アングル)タケノコ

    オンダ製作所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
  • ラチェットハンドル オンダ製作所

    ラチェットハンドル

    オンダ製作所
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・別売のTH-335M(JS型用)、TH-354M(JF型用)を取付けて使用します。
  • JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所

    JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用

    オンダ製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
  • JF型用 漏れ検査治具 オンダ製作所

    JF型用 漏れ検査治具

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付け、配管途中に接続したテストポンプから加圧することで給湯器までの配管の漏れ検査ができます(JF型循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)
  • JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50

一口循環接続』には他にこんなカテゴリがあります

循環口