絞り込み
呼び
- 1/2(1)
- 10(1)
ホース長さ(m)
- 3
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 20(17)
- 25(3)
- 40(1)
- 50(5)
ブランド
- カクダイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 東洋アルチタイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び」から絞り込む
1/2(1)
10(1)

ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,798税込¥10,7781本翌日出荷から翌々日出荷追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
定尺1/2ツインホース 両端金具付
東洋アルチタイト¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
エコくるっとセット
カクダイ¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。長さ(m)3材質フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95アズワン品番64-6508-95
メタカポリエコキュートセット(10)
カクダイ¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷エコキュート用ヒートポンプ配管キット呼び10セット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組