化粧カバー(S)
東洋アルチタイト¥2,798税込¥3,0781セット9日以内出荷外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。材質SUS304寸法(縦×横)(mm)穴:60×30外形寸法(縦×横)(mm)130×130
化粧カバー(M)
東洋アルチタイト¥3,698税込¥4,0681セット9日以内出荷外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。材質SUS304寸法(縦×横)(mm)穴:60×30外形寸法(縦×横)(mm)200×200
化粧カバー(L)
東洋アルチタイト¥4,598税込¥5,0581セット9日以内出荷外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。材質SUS304寸法(縦×横)(mm)穴:60×34外形寸法(縦×横)(mm)300×300
ビックカンY型
東洋アルチタイト¥6,398~税込¥7,038~1セット7日以内出荷から9日以内出荷湯止めカバーワンタッチ式。湯止めカバーは簡単に付け外しできます。材質頭部、パイプ:SUS304厚さ(mm)浴槽:20まで穴径(Φmm)50
ツバ大座金
東洋アルチタイト¥33,980~税込¥37,378~1セット(10個)7日以内出荷穴あけで表面が欠けた時、または大きな穴をあけたときに使用します。セット内容ツバ大座金×2 座金パッキン×2材質(パッキング)座金:EPDM材質(座金)ツバ大:SUS304
スマート・スリムホース用化粧カバー
東洋アルチタイト¥5,498税込¥6,0481セット9日以内出荷外壁の貫通部をカバーします。材質SUS304寸法(縦×横)(mm)穴:40×25外形寸法(縦×横)(mm)300×300
Uパッキン
東洋アルチタイト¥29,980税込¥32,9781セット(100個)7日以内出荷浴槽穴はΦ52。鉄板、イモノホーロー浴槽等の穴あけ後、サビ防止にUパッキンをご使用下さい。材質EPDM内径(Φmm)48外径(Φmm)68
ステンレス丸型化粧カバー
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能材質(本体)SUS430寸法100材質(プラグ)PP材質(ビス)SUSXM7
バス用化粧蓋 ステン内締用
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。材質本体/SUS304、カバー/SUS304
オールステンレスバス用化粧蓋(内締用)
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。材質本体/SUS304、カバー/SUS304
スライド式化粧カバー
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。 パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。付属品ステンレスビス材質SUS430
化粧カバー用スペーサー(RMモール ペア用)
未来工業¥499税込¥5491個翌日出荷配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと化粧カバーの段差調整に使用します。適合(RMモールペアサイズ)20M厚さ(mm)5
バス内締化粧蓋
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,888税込¥3,1771個翌々日出荷浴槽内からドライバーで締め込めます、浴槽の不要な穴ふさぎ用、肉厚が薄い浴槽(4mm以下)やステンレス浴槽には使用できません、浴槽の曲面部には使用できません適合パイプ径45・50用材質黄銅