絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ペアホース用部品セット
(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷耐食性が高い。 接続しやすい。用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2販売区分業務用
ペアホース 追い焚き配管用
(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65販売区分業務用
13Aペアホース用部品セット
リビラック(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷仕様メッキ仕様適合ペアホース用セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個材質黄銅取付ねじG1/2
13Aペアホース用タケノコセット
リビラック(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅サイズ13×13適合ホースBRK15W
循環金具用フィルター
ミヤコ(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。仕様K×フィルター材質SUS304、POM外径(Φmm)82.5
ステンレスバス内締化粧蓋
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
ペアホース(ネジ) 15A
カクダイ(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
給湯器リモコンカバー
カクダイ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。材質鋼アズワン品番64-6509-70
追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層色ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
15Aペアホース用L型部品セット
リビラック(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W
これエエやん バス用化粧フタ 内締め式
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼取付穴径(Φmm)48~56
13Aペアホース用部品セット
リビラック(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット欠品中13A(15A)ペアホース用部品セット材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格13×G1/2アズワン品番64-5123-06
循環金具13Aペアホース用
リビラック(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷樹脂製の循環金具。無極性。用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44
一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ
カクダイ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷適合15Aペアホース用材質黄銅、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
バス用ビス止プラグ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼アズワン品番64-6509-82
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)15
ツインホース
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。材質EPDM、TPE内径(Φmm)13温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水耐熱温度(℃)80
10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドル
リビラック(1件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷材質PVC(ポリエステルの補強層あり)適合品番BRJ10AWE、BRJ10AWE、BRPE10AW、BEPE10AW25