3ページ目: その他浴室部品

147件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 施工工具(ラチェットハンドル用) オンダ製作所

    施工工具(ラチェットハンドル用)

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。
    差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)
  • 施工工具(ラチェットハンドル用) オンダ製作所

    施工工具(ラチェットハンドル用)

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。
    差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)
  • 循環口厚壁用おねじセット オンダ製作所

    循環口厚壁用おねじセット

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・オンダ製作所製循環口を厚壁浴槽に取り付ける場合に、循環口の標準部品と付け替えることで対応できます。
    使用温度範囲(℃)5~60適合厚さ(mm)浴槽:35~50
  • 循環口厚壁用おねじセット オンダ製作所

    循環口厚壁用おねじセット

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・オンダ製作所製循環口を厚壁浴槽に取り付ける場合に、循環口の標準部品と付け替えることで対応できます。
    使用温度範囲(℃)5~60適合厚さ(mm)浴槽:15~35
  • 後付け金具 オンダ製作所

    後付け金具

    オンダ製作所
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用します。別売の後付け金具用水栓エルボ(WL49)とセットで使用して下さい。・壁、床を剥がすことなく水栓の後付けができるためリフォームに最適です。
  • 取出し治具 オンダ製作所

    取出し治具

    オンダ製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォームでユニットバスの点検口から、壁裏を通しUB壁貫通継手を引っ張り出す際に使用すると便利です。
    ねじの呼びPJ1/2
  • WJ13型UB壁貫通継手 オンダ製作所

    WJ13型UB壁貫通継手

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバス壁を貫通する際に使用する継手です。・UB壁の穴径はΦ30で壁厚は最大14mmです。
    材質青銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13Aねじ径BM30 × 1.5ねじサイズRp1/2適合壁厚(mm)壁板:最大14
  • 下枠タイト材(W=697.5 左吊元用) ハウステック

    下枠タイト材(W=697.5 左吊元用)

    ハウステック
    6,298税込6,928
    1本
    6日以内出荷
    ホワイト適合シリーズGY/GYTシリーズ ホワイト框戸(W=697.5用)
  • 下枠タイト材(W=697.5 右吊元用) ハウステック

    下枠タイト材(W=697.5 右吊元用)

    ハウステック
    6,298税込6,928
    1本
    6日以内出荷
    ホワイト適合シリーズGY/GYTシリーズ ホワイト框戸(W=697.5用)
  • 排水キャップ(スマートホワイト) ハウステック

    排水キャップ(スマートホワイト)

    ハウステック
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    スマートホワイト適合シリーズクリン軟水搭載のバスルームUP/UR/EY/RY/CKシリーズ
  • ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ INAX(LIXIL)

    ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ

    INAX(LIXIL)
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    蛇口をひねればいつでも、冷たいミネラルinウォーター!。Greentapのミネラルinウォーターは、浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。蛇口と専用ユニットを設置することで、好きなだけお楽しみいただけます。
    長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
  • キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL)

    キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ)

    INAX(LIXIL)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    浄水から冷たいミネラルinウォーター!
    長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
  • ミニフック RA0011 RELIANCE(リラインス)

    ミニフック RA0011

    RELIANCE(リラインス)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
    仕様浴室使用可材質亜鉛ダイキャストクロムメッキ奥行(mm)35
  • ステンレス製 フック R9401 RELIANCE(リラインス)

    ステンレス製 フック R9401

    RELIANCE(リラインス)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。
    仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)25高さ(mm)53.3耐荷重(kg)約5(49N)仕上研磨
  • フック RA0001マットブラック RELIANCE(リラインス)

    フック RA0001マットブラック

    RELIANCE(リラインス)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
    仕様浴室使用可材質亜鉛ダイキャストマットブラック
  • ペア耐熱管部品セット(ねじノコ) 10A カクダイ

    ペア耐熱管部品セット(ねじノコ) 10A

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
    用途配管部材付属品継手・バンド・パッキン4個セット仕様回転ナット、取付ネジG1/2材質黄銅
  • ユニットバス堤防部隙間材 INAX(LIXIL)

    ユニットバス堤防部隙間材

    INAX(LIXIL)
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    堤防両端止水用
    適合ソレオ、リノビオ、リノビオ BYR、BL認定品 BYシリーズ材質ゴム
  • 穴ふさぎキャップ INAX(LIXIL)

    穴ふさぎキャップ

    INAX(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
    グレー
  • 穴ふさぎキャップ INAX(LIXIL)

    穴ふさぎキャップ

    INAX(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
    グレー
  • 穴ふさぎキャップ INAX(LIXIL)

    穴ふさぎキャップ

    INAX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
    グレー
  • 追炊・給湯配管用目地ソケット カクダイ

    追炊・給湯配管用目地ソケット

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    エコキュート、エコジョーズなどの熱源機から屋内へ通す追炊管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。 モルタルなどで目地を入れる必要がありません。 VU短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
    用途追炊・給湯配管用材質PVCアズワン品番64-6509-72
  • 外釜用接続管アダプター カクダイ

    外釜用接続管アダプター

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    外釜用接続管に接続してG1/2ネジが取出せます。 2個1組
    材質黄銅アズワン品番64-6509-80
  • SUS304製バイブラマット(丸型) ショウエイ

    SUS304製バイブラマット(丸型)

    ショウエイ
    439,800税込483,780
    1台
    21日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS304
  • SUS316製バイブラマット ショウエイ

    SUS316製バイブラマット

    ショウエイ
    239,800税込263,780
    1台
    21日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS316
  • SUS304製バイブラマット ショウエイ

    SUS304製バイブラマット

    ショウエイ
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS304
  • 超音波用ノズル付属品セット ショウエイ

    超音波用ノズル付属品セット

    ショウエイ
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
    セット内容化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1
  • 超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ

    超音波用ノズル 付属品付

    ショウエイ
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルと、付属品のセットです。
    付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)チタン
  • 超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ

    超音波用ノズル 付属品付

    ショウエイ
    55,980税込61,578
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルと、付属品のセットです。
    付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
  • 超音波用ノズル ショウエイ

    超音波用ノズル

    ショウエイ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    超音波ノズル単品です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製です。
    種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
  • 超音波ノズルユニット Eノズル仕様 ショウエイ

    超音波ノズルユニット Eノズル仕様

    ショウエイ
    179,800税込197,780
    1式
    21日以内出荷
    特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット部分のみでの販売となります。
    吐出量(L/min)20~25
  • 超音波セット ショウエイ

    超音波セット

    ショウエイ
    749,800税込824,780
    1式
    21日以内出荷
    特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット、パワーユニット、吸込口金物、防水金物のセットです。
    吐出量(L/min)20~25
  • 追炊・給湯配管用目地パッキン カクダイ

    追炊・給湯配管用目地パッキン

    カクダイ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径34~37ミリ対応。
    材質NBR
  • ワンロック 内ネジ ミヤコ

    ワンロック 内ネジ

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    給湯器と架橋ポリエチレン管を接続する継手です。 接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
    材質黄銅
  • 貫通金具補強板 ミヤコ

    貫通金具補強板

    ミヤコ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    貫通金具を補強する場合に使用します。
    材質SUS430
  • 樹脂管用金具セット L型 ミヤコ

    樹脂管用金具セット L型

    ミヤコ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質リン脱酸銅、黄銅寸法10
  • 樹脂管用金具セット ミヤコ

    樹脂管用金具セット

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質黄銅寸法10
  • 樹脂管用金具セット ミヤコ

    樹脂管用金具セット

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用する金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質黄銅寸法10
  • 樹脂製埋込ベントキャップ ミヤコ

    樹脂製埋込ベントキャップ

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    排水管の吸気、通気口用に使用します。 埋込ベントキャップです。
    材質PVCアイボリー
  • バス用PZ接続金具 ミヤコ

    バス用PZ接続金具

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM寸法45×100
  • バス用PP接続金具 ミヤコ

    バス用PP接続金具

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 Φ45とΦ50兼用タイプです。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM寸法45×150
その他浴室部品