絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(27)
- カクダイ(18)
- オンダ製作所(17)
- ミヤコ(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- ショウエイ(10)
- TOTO(9)
- リビラック(7)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- ハウステック(6)
- ダイレオ(3)
- 中部コーポレーション(2)
- KVK(1)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- オーエ(1)

プッシュワンウエイ排水栓用押しボタン
INAX(LIXIL)(9件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)外径(Φmm)35
グレージングビート
ハウステック¥6,598税込¥7,2581本当日出荷システムバスルーム折戸用寸法(mm)7.5×9、長さ10m/セット(現地カット調整)※詳細は図面にてご確認下さい。色W01(ホワイト)
樹脂製露出ベントキャップ
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。色グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
ねじ込み式電動2方弁
ダイレオ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷ダイレオ補給水ユニットに標準的に採用されているねじ込み式電動ボールバルブ。用途補給開閉用材質(バルブ)ステンレス製
穴ふさぎシール
INAX(LIXIL)¥1,698税込¥1,8681セット(6パック×10枚)当日出荷ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。色グレーセット内容Φ25パッチシール6個×10枚セット
WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」
オンダ製作所¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・付属のビスを打つだけで水栓着脱時の継手供回りを防止できます。・ユニットバス(UB)の既設水栓の壁穴(Φ30)がそのまま使えるため、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
浴室リモコン化粧プレート
リビラック(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚欠品中用途給湯器の浴室テレビリモコン他を交換する場合の化粧プレート、四方ビス穴3.2mm材質塩ビ規格560×560×3t
バスリッド シャッター式風呂ふた
オーエ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から6日以内出荷薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!材質(本体・側面キャップ)ポリプロピレン、(軟質・連結部)熱可塑性エラストマー色アイボリー
ステンレス製 フック Φ30(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series)
RELIANCE(リラインス)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷から8日以内出荷無機質になりがちな水廻りをよりモダンに、よりカラフルに。人気アクセサリーシリーズに新たなカラーが登場。インテリアのように楽しむ新しいバスアクセサリー。仕様浴室使用可材質ステンレス径(Φmm)Φ30奥行(mm)27耐荷重(kg)約5(49N)
プッシュワンウエイ排水栓フタ
INAX(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷適合BRワイド・BRF・サンリフレBR用),※サンリフレBRファンタジアは取り付け不可外寸法(Φmm)55
WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ
オンダ製作所¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・フレキ管との直結が可能で、ユニットバス等での追焚き配管やバスヒーター(間接追焚き機器)への接続に便利です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
WL74型 UB壁貫通継手ダブル
オンダ製作所¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・水栓着脱時の継手供回り防止構造です。・壁裏空間が狭い場合(40mm~)でも使用可能です。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)41寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~205ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大12
施工工具(ラチェットハンドル用)
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)