絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(27)
- ハウステック(20)
- カクダイ(18)
- オンダ製作所(17)
- ミヤコ(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- ショウエイ(10)
- TOTO(9)
- リビラック(7)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- ダイレオ(3)
- 中部コーポレーション(2)
- KVK(1)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- オーエ(1)

フック RA0001
RELIANCE(リラインス)¥1,888税込¥2,0771個6日以内出荷直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場仕様浴室使用可材質亜鉛ダイキャスト色クロムメッキ耐荷重(kg)約25(245N)
ミニフック RA0011マットブラック
RELIANCE(リラインス)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場仕様浴室使用可材質亜鉛ダイキャスト色マットブラック
Pt100Ω温度センサー
ダイレオ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷投げ込み式温度センサー用途浴槽温度計測用材質【保護管】SUS304型式【電導】3線式精度0.5級リード線10m
追炊・給湯配管用目地ソケット
カクダイ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。材質PVC
厚板浴槽用アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から3日以内出荷厚板浴槽用のアダプター。仕様SANEI製一口循環接続金具に適合。(T411-30-13、過去の廃番品は除く)
バス用PP接続金具
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 Φ45とΦ50兼用タイプです。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM寸法45×150
ベントキャップ
中部コーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。仕様露出型、ねじ込式
浴槽用ワンプッシュ排水栓用排水栓キャップ・メカボックス(光沢なし)
TOTO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷タイプ光沢なし外径(Φmm)59.5適合品番PNS1460R/LJほか
縦框小口キャップ(下)
ハウステック¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷用途アイボリー框戸用適合シリーズDM/DKMB/DCMB/DXMX/DKMX/DAMR/DXMR/DAMD/SM/SKMD/VGP/VHP/VLP/VGZ/VLZ/VHZ/VSZ/VM/VGPR/VTZD/VLZXシリーズ
折戸引手一式
ハウステック¥10,980税込¥12,0781セット6日以内出荷用途折戸用適合シリーズDM/DXMX/DKMX/DKMB/DCMB/DAMR/DXMR/DAMD/DXXR/DKXR/DCS/DFA/DXS/DX/SX/JX/HTG/HTDA/HTDB/DXXS/JCXS/EX/GXZ/GLZ/GCZ/GSZ/SM/SKMD/VGP/VHP/VLP/VGZ/VLZ/VHZ/VSZ/VM/VGPR/VLZX/VTZD/EDA/ELA/NAA/NDA/NLA/NTA/NSA/BLP/BXP/BBP/BMP/WLP/WSP/CLW/CSW/PLL/PTL/WTPD/PXG/PBG/PMG/PXF/PLF/PSX/PLA/ZM/JMシリーズ
下部戸車
ハウステック¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷用途アイボリー 3枚引戸/片引戸用適合シリーズスパジア21 DM/ZM/JM/Sシリーズ、スパジアV VZ/VMシリーズ、スパジア プレザント VPシリーズ、スパジア Wシリーズほか
下枠アタッチメント
ハウステック¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷用途アイボリー 折戸用適合シリーズDXXR/DKXR/DCS/DFA/DXS/DX/SX/JX/EX/HTG/HTDA/HTDB/DXXS/JCXS シリーズ
下レール(W1343用)
ハウステック¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷用途3枚引戸用 AT材付(L=1269.5mm)適合シリーズDBM/DXM/DAM/DKM/DCM/DSM/DAMR/DXMR/SKMD/DAMD/ZAM/ZCM/ZKM/ZSM/JM/シリーズ
下ピポットヒンジ
ハウステック¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷用途アイボリー框戸用適合シリーズDM/DKMB/DCMB/DXMX/DKMX/DAMR/DXMR/DAMD/SM/SKMD/VGP/VHP/VLP/VGZ/VLZ/VHZ/VSZ/VM/VGPR/VTZD/VLZXシリーズ
WL7型 UB貫通金具
オンダ製作所¥5,898税込¥6,4881セット(2個)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管をユニットバス内に引き込む際に使用します。・1セット2個入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30適合厚さ(mm)壁板:最大14
WL74型 UB壁貫通継手ダブル
オンダ製作所¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・水栓着脱時の継手供回り防止構造です。・壁裏空間が狭い場合(40mm~)でも使用可能です。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)41寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~205ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大12
WL11型 UB壁貫通継手 ダブル
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)55寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~200ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管ポリブテン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32