4ページ目: その他浴室部品

190件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニットバス貫通金具 LT10型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 LT10型

    東洋アルチタイト
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス貫通金具 FS66型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 FS66型

    東洋アルチタイト
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(スマートホース用)×4厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス貫通金具 FS15型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 FS15型

    東洋アルチタイト
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス貫通金具 FS10型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 FS10型

    東洋アルチタイト
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス貫通金具 FL15型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 FL15型

    東洋アルチタイト
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス貫通金具 FL10型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 FL10型

    東洋アルチタイト
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス貫通金具 補強板 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 補強板

    東洋アルチタイト
    2,998税込3,298
    1枚
    7日以内出荷
    材質:SUS430
    材質SUS430
  • ユニットバス貫通金具 S型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 S型

    東洋アルチタイト
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス貫通金具 F型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 F型

    東洋アルチタイト
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス堤防部隙間材 INAX(LIXIL)

    ユニットバス堤防部隙間材

    INAX(LIXIL)
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    堤防両端止水用
    適合ソレオ、リノビオ、リノビオ BYR、BL認定品 BYシリーズ材質ゴム
  • 穴ふさぎキャップ INAX(LIXIL)

    穴ふさぎキャップ

    INAX(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
    グレー
  • 穴ふさぎキャップ INAX(LIXIL)

    穴ふさぎキャップ

    INAX(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
    グレー
  • 穴ふさぎキャップ INAX(LIXIL)

    穴ふさぎキャップ

    INAX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
    グレー
  • 追炊・給湯配管用目地ソケット カクダイ

    追炊・給湯配管用目地ソケット

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    エコキュート、エコジョーズなどの熱源機から屋内へ通す追炊管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。 モルタルなどで目地を入れる必要がありません。 VU短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
    用途追炊・給湯配管用材質PVCアズワン品番64-6509-72
  • 外釜用接続管アダプター カクダイ

    外釜用接続管アダプター

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    外釜用接続管に接続してG1/2ネジが取出せます。 2個1組
    材質黄銅アズワン品番64-6509-80
  • SUS304製バイブラマット(丸型) ショウエイ

    SUS304製バイブラマット(丸型)

    ショウエイ
    439,800税込483,780
    1台
    21日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS304
  • SUS316製バイブラマット ショウエイ

    SUS316製バイブラマット

    ショウエイ
    239,800税込263,780
    1台
    21日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS316
  • SUS304製バイブラマット ショウエイ

    SUS304製バイブラマット

    ショウエイ
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS304
  • 超音波用ノズル付属品セット ショウエイ

    超音波用ノズル付属品セット

    ショウエイ
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
    セット内容化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1
  • 超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ

    超音波用ノズル 付属品付

    ショウエイ
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルと、付属品のセットです。
    付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)チタン
  • 超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ

    超音波用ノズル 付属品付

    ショウエイ
    55,980税込61,578
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルと、付属品のセットです。
    付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
  • 超音波用ノズル ショウエイ

    超音波用ノズル

    ショウエイ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    超音波ノズル単品です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製です。
    種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
  • 超音波ノズルユニット Eノズル仕様 ショウエイ

    超音波ノズルユニット Eノズル仕様

    ショウエイ
    179,800税込197,780
    1式
    21日以内出荷
    特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット部分のみでの販売となります。
    吐出量(L/min)20~25
  • 超音波セット ショウエイ

    超音波セット

    ショウエイ
    749,800税込824,780
    1式
    21日以内出荷
    特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット、パワーユニット、吸込口金物、防水金物のセットです。
    吐出量(L/min)20~25
  • ランドリー収納ゴムカバー INAX(LIXIL)

    ランドリー収納ゴムカバー

    INAX(LIXIL)
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    仕様ランドリーパイプブラケット:LAP-BT(2)-SET 下側用材質ゴム
  • 吐水口お手入れ用ヘラ INAX(LIXIL)

    吐水口お手入れ用ヘラ

    INAX(LIXIL)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    用途ユニットバスアクアフィール専用/吐水口お手入れ用ヘラ
  • Y字パイプ INAX(LIXIL)

    Y字パイプ

    INAX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    仕様排水トラップTP-47(2)Y字パイプ適合2010年12月以降:BL認定品、ソレオ、ソレオ1822GUUタイプ、リノビオ、リノビオ BYR用/排水トラップTP-47(2)Y字パイプ
  • ドア 下枠止水パッキン INAX(LIXIL)

    ドア 下枠止水パッキン

    INAX(LIXIL)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途ドア下ヘアーキャッチャー適合対象シリーズ:アライン・グランデージ・ラバス・ラバステイスト、適合ドア品番PDY-(1)、PDY-(2)、PDY-(3)、SDY-(31)、SDY-(32)、TDY-(4)、UDY-(24)、UDY-(25)、VDY-(69)、VDY-(71)
  • 逆流防止弁 INAX(LIXIL)

    逆流防止弁

    INAX(LIXIL)
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    用途スタンダード排水口用逆流防止弁(黒色)適合ルキナスタンダード排水口
  • とるピカスリムカウンター INAX(LIXIL)

    とるピカスリムカウンター

    INAX(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材
  • 追炊・給湯配管用目地パッキン カクダイ

    追炊・給湯配管用目地パッキン

    カクダイ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径34~37ミリ対応。
    材質NBR
  • ワンロック 内ネジ ミヤコ

    ワンロック 内ネジ

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    給湯器と架橋ポリエチレン管を接続する継手です。 接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
    材質黄銅
  • 貫通金具補強板 ミヤコ

    貫通金具補強板

    ミヤコ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    貫通金具を補強する場合に使用します。
    材質SUS430
  • 樹脂管用金具セット L型 ミヤコ

    樹脂管用金具セット L型

    ミヤコ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質リン脱酸銅、黄銅寸法10
  • 樹脂管用金具セット ミヤコ

    樹脂管用金具セット

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質黄銅寸法10
  • 樹脂管用金具セット ミヤコ

    樹脂管用金具セット

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用する金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質黄銅寸法10
  • 樹脂製埋込ベントキャップ ミヤコ

    樹脂製埋込ベントキャップ

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    排水管の吸気、通気口用に使用します。 埋込ベントキャップです。
    材質PVCアイボリー
  • バス用PZ接続金具 ミヤコ

    バス用PZ接続金具

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM寸法45×100
  • バス用PP接続金具 ミヤコ

    バス用PP接続金具

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 Φ45とΦ50兼用タイプです。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM寸法45×150
  • バス用ステンレス接続金具 ミヤコ

    バス用ステンレス接続金具

    ミヤコ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    厚さ20以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 鋳物ホーロー(人工大理石)浴槽に使用できます。 風呂釜パイプとの接続にはM246SC(ジャバラ)が便利です。 取付けには専用工具BK246があります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質SUS304
その他浴室部品