3ページ目: その他浴室部品

190件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下枠タイト材(W=797.5 左吊元用 ハウステック

    下枠タイト材(W=797.5 左吊元用

    ハウステック
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
  • 下枠タイト材(W=797.5 右吊元用) ハウステック

    下枠タイト材(W=797.5 右吊元用)

    ハウステック
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
  • 下枠アタッチメント ハウステック

    下枠アタッチメント

    ハウステック
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
  • 下レール(W1343用) ハウステック

    下レール(W1343用)

    ハウステック
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
  • 下ピポットヒンジ ハウステック

    下ピポットヒンジ

    ハウステック
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
  • 下枠AT材(W=797.5 左吊元用) ハウステック

    下枠AT材(W=797.5 左吊元用)

    ハウステック
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
  • 下枠AT材(W=797.5 右吊元用) ハウステック

    下枠AT材(W=797.5 右吊元用)

    ハウステック
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
  • 下枠AT材(W=794 左吊元用) ハウステック

    下枠AT材(W=794 左吊元用)

    ハウステック
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
  • 下枠AT材(W=794 右吊元用) ハウステック

    下枠AT材(W=794 右吊元用)

    ハウステック
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
  • 下枠AT材(W=694 左吊元用) ハウステック

    下枠AT材(W=694 左吊元用)

    ハウステック
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
  • 下枠AT材(W=694 右吊元用) ハウステック

    下枠AT材(W=694 右吊元用)

    ハウステック
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
  • WL7型 UB貫通金具 オンダ製作所

    WL7型 UB貫通金具

    オンダ製作所
    5,898税込6,488
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管をユニットバス内に引き込む際に使用します。・1セット2個入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30適合厚さ(mm)壁板:最大14
  • WL63型 UB壁貫通継手 オンダ製作所

    WL63型 UB壁貫通継手

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの既設水栓の壁穴をそのまま使用して施工できるので、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
  • WL11型 UB壁貫通継手 ダブル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 ダブル

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)55寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~200ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
  • WL11型 UB壁貫通継手 シングル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 シングル

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
  • WL11型 UB壁貫通継手 シングル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 シングル

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
  • WL11型 UB壁貫通継手 シングル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 シングル

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管ポリブテン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
  • 施工工具(締付おねじ) オンダ製作所

    施工工具(締付おねじ)

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。
  • 施工工具(ラチェットハンドル用) オンダ製作所

    施工工具(ラチェットハンドル用)

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。
    差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)
  • 循環口厚壁用おねじセット オンダ製作所

    循環口厚壁用おねじセット

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・オンダ製作所製循環口を厚壁浴槽に取り付ける場合に、循環口の標準部品と付け替えることで対応できます。
    使用温度範囲(℃)5~60適合厚さ(mm)浴槽:35~50
  • 循環口厚壁用おねじセット オンダ製作所

    循環口厚壁用おねじセット

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・オンダ製作所製循環口を厚壁浴槽に取り付ける場合に、循環口の標準部品と付け替えることで対応できます。
    使用温度範囲(℃)5~60適合厚さ(mm)浴槽:15~35
  • 後付け金具 オンダ製作所

    後付け金具

    オンダ製作所
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用します。別売の後付け金具用水栓エルボ(WL49)とセットで使用して下さい。・壁、床を剥がすことなく水栓の後付けができるためリフォームに最適です。
  • 取出し治具 オンダ製作所

    取出し治具

    オンダ製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォームでユニットバスの点検口から、壁裏を通しUB壁貫通継手を引っ張り出す際に使用すると便利です。
    ねじの呼びPJ1/2
  • WJ13型UB壁貫通継手 オンダ製作所

    WJ13型UB壁貫通継手

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバス壁を貫通する際に使用する継手です。・UB壁の穴径はΦ30で壁厚は最大14mmです。
    材質青銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13Aねじ径BM30 × 1.5ねじサイズRp1/2適合壁厚(mm)壁板:最大14
  • 下枠タイト材(W=697.5 左吊元用) ハウステック

    下枠タイト材(W=697.5 左吊元用)

    ハウステック
    6,298税込6,928
    1本
    6日以内出荷
    ホワイト適合シリーズGY/GYTシリーズ ホワイト框戸(W=697.5用)
  • 下枠タイト材(W=697.5 右吊元用) ハウステック

    下枠タイト材(W=697.5 右吊元用)

    ハウステック
    6,298税込6,928
    1本
    6日以内出荷
    ホワイト適合シリーズGY/GYTシリーズ ホワイト框戸(W=697.5用)
  • 排水キャップ(スマートブラック) ハウステック

    排水キャップ(スマートブラック)

    ハウステック
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    スマートブラック適合シリーズクリン軟水搭載のバスルームUP/UR/EY/RY/CKシリーズ
  • 排水キャップ(スマートホワイト) ハウステック

    排水キャップ(スマートホワイト)

    ハウステック
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    スマートホワイト適合シリーズクリン軟水搭載のバスルームUP/UR/EY/RY/CKシリーズ
  • Pt100Ω温度センサー ダイレオ

    Pt100Ω温度センサー

    ダイレオ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    投げ込み式温度センサー
    用途浴槽温度計測用型式【電導】3線式精度0.5級リード線(m)10保護管SUS316
  • ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ INAX(LIXIL)

    ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ

    INAX(LIXIL)
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    蛇口をひねればいつでも、冷たいミネラルinウォーター!。Greentapのミネラルinウォーターは、浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。蛇口と専用ユニットを設置することで、好きなだけお楽しみいただけます。
    長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
  • キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL)

    キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ)

    INAX(LIXIL)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    浄水から冷たいミネラルinウォーター!
    長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
  • ポップアッププラグ RS PRO RS PRO

    ポップアッププラグ RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = シンクプラグ。サイズ = 1.5インチ。材質 = 真鍮。仕上げ = クロム
  • ステンレス製 フック R9401 RELIANCE(リラインス)

    ステンレス製 フック R9401

    RELIANCE(リラインス)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。
    仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)25高さ(mm)53.3耐荷重(kg)約5(49N)仕上研磨
  • フック RA0001マットブラック RELIANCE(リラインス)

    フック RA0001マットブラック

    RELIANCE(リラインス)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
    仕様浴室使用可材質亜鉛ダイキャストマットブラック
  • ペア耐熱管部品セット(ねじノコ) 10A カクダイ

    ペア耐熱管部品セット(ねじノコ) 10A

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
    用途配管部材付属品継手・バンド・パッキン4個セット仕様回転ナット、取付ネジG1/2材質黄銅
  • ユニットバス貫通金具 ST66型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 ST66型

    東洋アルチタイト
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(スマートホース用)×4厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス貫通金具 ST15型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 ST15型

    東洋アルチタイト
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス貫通金具 ST10型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 ST10型

    東洋アルチタイト
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス貫通金具 LT66型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 LT66型

    東洋アルチタイト
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(スマートホース用)×4厚さ(mm)壁:12まで
  • ユニットバス貫通金具 LT15型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 LT15型

    東洋アルチタイト
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4厚さ(mm)壁:12まで
その他浴室部品