絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SUGICO(スギコ)(402)
  • エスコ(179)
  • カクダイ(153)
  • ミヤコ(146)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(108)
  • GAONA(ガオナ)(99)
  • アウス(84)
  • KVK(35)
  • SUNWAVE(LIXIL)(27)
  • ハウステック(26)
  • 中部コーポレーション(22)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(18)
  • 十川産業(12)
  • アカギ(9)
  • エムツーエムJ(8)
  • I-VALUE(6)
  • アキレス(5)
  • 伸晃(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用カクダイ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
排水ジャバラホース 口元なし モノタロウ排水ジャバラホース 口元なしモノタロウ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用材質本体:PVC、ワイヤー:スチール長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)5
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレンフタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースユニオンナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴGAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124×47アズワン品番64-5150-90商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×47
流し排水栓ホース(差込式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60穴径(Φmm)2商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
流し台排水栓フタセット カクダイ流し台排水栓フタセットカクダイ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR厚さ(mm)18.5適合内径(Φmm)150
流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
ゴミ収納器フタSS カクダイゴミ収納器フタSSカクダイ(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
適合4530(流し台トラップSS)材質SBR厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79
ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
ツバヒロゴミこし カクダイツバヒロゴミこしカクダイ(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
用途流し台用材質ステンレス
流し台バスケットSS カクダイ流し台バスケットSSカクダイ(8件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質PE適合4530用商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.4×1640
流し台トラップフタSS カクダイ流し台トラップフタSSカクダイ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
適合4530用材質ABS、ステンレス厚さ(mm)9適合内径(Φmm)84
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
丸目皿アミ カクダイ丸目皿アミカクダイ(18件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
浅型バスケット カクダイ浅型バスケットカクダイ(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
用途浅型の流し台トラップ用商品タイプ浅型
これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け  (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)135×128×50
流し台用ホース(ねじこみ式)40 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40カクダイ(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式材質PVC取付ねじG1 1/2ねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
流し台トラップパッキン カクダイ流し台トラップパッキンカクダイ(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途流し台トラップ(4525S)用材質NBR
流し台用ホース(ねじこみ式) 50 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式) 50カクダイ(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
呼び50A仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2ホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
樹脂製防虫目皿 ミヤコ樹脂製防虫目皿ミヤコ
919税込1,011
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
差込排水ガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込排水ガードSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
排水ホースY カクダイ排水ホースYカクダイ
389税込428
1個
当日出荷
材質ABS
赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す )GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
839税込923
1セット(3個)
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-13
流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合三栄製H65,H65-50用材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)8適合内径(Φmm)78
これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭  丈夫) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1セットほか
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
排水ホースソケット カクダイ排水ホースソケットカクダイ
399税込439
1個
当日出荷
材質ABS
排水カゴ INAX(LIXIL)排水カゴINAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
メッシュ目皿 アカギメッシュ目皿アカギ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304仕様ホッパー用目皿メッシュ商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
ユニオンナット SUGICO(スギコ)ユニオンナットSUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
流し排水用ぴたっと SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水用ぴたっとSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。材質NBR直径(Φmm)185適合内径(Φmm)185アズワン品番65-2070-51
ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタ GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタGAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-87
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
材質ポリプロピレン幅(mm)77深さ(mm)164
日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン厚さ(mm)22適合内径(Φmm)144寸法(Φ×高さH)(mm)144×22使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-86
流し排水栓Y型ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓Y型ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
...

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

台所用品特集
おすすめ人気ランキング
流し・台所用品