これエエやん シンク用 排水口の止水フタ くさり付き (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)予約販売
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
くさり付きのため、フタをなくす心配がありません。
用途キッチンシンクの水溜用フタ(くさり付き)です。材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~60
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
既存のフタを取り外すことなく取付けできます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~60外径(Φmm)185
これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)GAONA(ガオナ)当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復GAONA(ガオナ)¥2,398~税込¥2,638~
1セット(10個)
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。材質スチレンゴム使用温度範囲(℃)1~60入数(個)10
ガオナ 排水トラップパッキン キッチンGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)当日出荷
BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 排水トラップパッキンセットGAONA(ガオナ)当日出荷
流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。
ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)6日以内出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付ネジ径G11/2取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ)GAONA(ガオナ)当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付きGAONA(ガオナ)当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付穴径(mm)116はさみ込み厚さ(mm)3.5
ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタ、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-15
ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる 水を溜める 防臭 便利)GAONA(ガオナ)当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタの、まとめ買い3個セットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン高さ(mm)(シンク用菊割れフタ)18.5内径(Φmm)(シンク用菊割れフタ)135・145・150使用温度(℃)1~60フタ外径(Φmm)(水溜用フタ)117.5アズワン品番64-5154-06
ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)当日出荷
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。
キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9アズワン品番64-5153-97
赤札見つけ シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す)GAONA(ガオナ)当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-94
ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセットGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60フタ外径(Φmm)117.5アズワン品番64-5150-88
ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタGAONA(ガオナ)(7件のレビュー)当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-87
排水カップINAX(LIXIL)税込¥1,428~¥1,298~