6ページ目: 流し・台所用品

1,380件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
万能排水あみ カクダイ万能排水あみカクダイ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質ステンレス商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
オーバーフロー用ホース ミヤコオーバーフロー用ホースミヤコ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。
材質ホース/PVC長さ(m)1.5ホース長さ(m)1.5
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ くさり付き (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ くさり付き (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 くさり付きのため、フタをなくす心配がありません。
用途キッチンシンクの水溜用フタ(くさり付き)です。材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~60
G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1取付ねじG1"取付サイズ呼25アズワン品番64-7853-29関連資料(0.03MB)
ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)161材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)115取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116)はさみ込み厚さ(mm)最大1.5適合排水口径(Φmm)115
浅型流し台トラップ カクダイ浅型流し台トラップカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02
角型ワントラップ カクダイ角型ワントラップカクダイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
VP・VU管兼用
材質本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP呼び径(A)50商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
流し台トラップSS用パッキン カクダイ流し台トラップSS用パッキンカクダイ
309税込340
1セット
当日出荷
上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用材質NR、PP
赤札見つけ シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す)GAONA(ガオナ)
359税込395
1個
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-94
アミゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アミゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
丈夫なステンレス線材でゴミが集まりやすい形状 部分的に線材のあみ目を密集させているので使用時の型崩れなし
材質ステンレス
流し排水栓ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ゴミ受SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム栓付きで、つまみを回してフタをすれば水ためが可能。
材質ステンレス
ゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
当日出荷
流し排水口のゴミ受け
材質ステンレス
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレス
三角座板 SUGICO(スギコ)三角座板SUGICO(スギコ)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ山W3/4×10山
防臭床トラップ SUGICO(スギコ)防臭床トラップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304
ステン共栓50A SUGICO(スギコ)ステン共栓50ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78関連資料寸法図(0.03MB)
18-8大型排水トラップ用中カゴ SUGICO(スギコ)18-8大型排水トラップ用中カゴSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
欠品中
材質SUS304適合TO-304、304TK共通RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.05MB)
流し排水栓目皿 KVK流し排水栓目皿KVK(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
流し台用ステン皿 カクダイ流し台用ステン皿カクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途4530用材質ステンレス外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/接続部なし
ステンレスワントラップ カクダイステンレスワントラップカクダイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ステンレス、PP材質(本体)黄銅
防臭排水トラップ 用中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 用中カゴSUGICO(スギコ)
649税込714
1個
4日以内出荷
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304関連資料寸法図(0.03MB)
ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット SUGICO(スギコ)ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナットSUGICO(スギコ)
589税込648
1個
4日以内出荷
材質ABS適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP関連資料寸法図(0.03MB)
ツバ広ゴミこし(キッチン用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広ゴミこし(キッチン用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。材質ステンレス
ホッパー用パンチング目皿 アカギホッパー用パンチング目皿アカギ(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から13日以内出荷
排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 既存のフタを取り外すことなく取付けできます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~60外径(Φmm)185
排水プレート 樹脂製 TOSTEM(LIXIL)排水プレート 樹脂製TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セット内容本体×1材質樹脂型式NB径(Φmm)144
ステンレス共栓キー ミヤコステンレス共栓キーミヤコ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。 錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス寸法L(mm)735
排水ホース差込口(バンド付) ミヤコ排水ホース差込口(バンド付)ミヤコ
289税込318
1個
当日出荷
M25L、排水ホース用の差込口です。
材質SPVC、バンド/SUS430寸法30
スーパーヌメリとりカートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)スーパーヌメリとりカートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)
359税込395
1個
当日出荷
三栄水栓スーパーヌメリとり(PH63-97S,PH6531F-7S)の交換用カートリッジ。
材質ポリプロピレン交換目安約2か月
髪・ゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)髪・ゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
銅製なのでヌメリが付きにくい。 排水目皿の上に乗せて使用します。 流れ止めピンでずれを防止。
材質銅、SBR
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス製でいつも清潔に使用できます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
スーパーヌメリとり SANEI(旧:三栄水栓製作所)スーパーヌメリとりSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
お酢の成分がヌメりを抑え、臭いもカットします。菊割れフタは適合サイズに合わせ、簡単に手で切れます(134・145・150mmに対応)。 交換用カートリッジ(別売PM76-1)の効果は約2ヶ月。
材質EPDM、ポリプロピレン質量(g)130
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。材質ステンレス
流し用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し用アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
969税込1,066
1個
当日出荷
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。 ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
耐震金具(アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(アジャスト脚固定金具)SUGICO(スギコ)
269税込296
1個
当日出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
MK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)MK用ステンカゴSUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-281・282用関連資料寸法図(0.05MB)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品付属品ステンカゴ付高さ(mm)275材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)180接続G2関連資料寸法図(0.04MB)
防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ ゴム巻フタSUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合TO-160、180共通材質SUS304厚さ(mm)12外径(Φmm)94関連資料寸法図(0.02MB)
流し台排水ホース(ねじ式) KVK流し台排水ホース(ねじ式)KVK(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から5日以内出荷
内径(Φmm)30ねじ径G1-1/2外径(Φmm)34ねじ寸法G1 1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品