41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途流し台や洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレート 材質BR
1個
429 税込472
当日出荷

流しや洗面台の排水パイプの床面穴ふさぎに使用。穴直径33mm、切って54mmにも使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
489 税込538
当日出荷

排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。 材質ブタジエンゴム
1個
529 税込582
当日出荷

流し台・洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレートです。
寸法(mm)136×40.5 材質(本体)PP
1個
489 税込538
当日出荷

流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス 厚さ(mm)16 適合内径(Φmm)145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

・オールステンレス製です。
材質SUS304 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

セット内容本体×1 材質樹脂 型式NB 径(Φmm)144
1個
999 税込1,099
欠品中

材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22 適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

適合452-502、452-601、452-602、4526用 材質PP
1個
689 税込758
当日出荷

トステム(LIXIL)排水プレート
セット内容本体×1 材質樹脂 型式ECT 径(Φmm)144
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
749 税込824
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用排水トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK,M14SBKWに合います。
仕様浅型Φ180 材質(本体)SUS304
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

キッチン用排水トラップに使用する排水プレートです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
仕様浅型Φ180 材質(本体)PP
1個
559 税込615
3日以内出荷

流し台トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SWに使用できます。
材質SUS304
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

Belca 排水口 ふた 流し用ステンレス排水プレート 半円タイプです。
用途キッチンの排水トラップ内部に設置されている防臭ワンが汚れた時などの取替用です。排水管からの悪臭や害虫が上がってくるのを防ぎます。既設のものの形状・サイズを必ずご確認ください、流し台の種類によって設置できない場合がございます。 材質ステンレス(SUS304) ステンレス 質量(g)130 直径×高さ(mm)143×28
1枚
1,898 税込2,088
欠品中

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

適合FM/GM/FS/GS/Q/U/Bシンク用 シルバー 寸法(Φ×mm)144×17 材質ステンレス
1個
3,000 税込3,300
6日以内出荷

仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm 材質ゴミかご:【枠】ポリプロピレン【本体】ステンレス(SUS304) サイズ【接続部】G2 材質(本体)ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.03MB) 直径×高さ(mm)180×200.3
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)22 適合内径(Φmm)144 寸法(Φ×高さH)(mm)144×22 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-86
1個
499 税込549
当日出荷

フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。) 材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV 質量(g)29 サイズ(mm)Φ82
1個(1個)
860 税込946
翌日出荷

1個
555 税込611
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
255 税込281
翌日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)144 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5150-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

キッチンシンク用の排水プレート、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)22 適合内径(Φmm)144 寸法(Φ×高さH)(mm)144×22 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-04
1セット(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンシンク用の排水プレートです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 排水口の内径145ミリに取付できます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 適合(排水口内径)145mm 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5 アズワン品番64-5152-99 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

キッチンシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 寸法(Φ×高さH)(mm)144×14.5 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-96
1個
559 税込615
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
材質ポリプロピレン 寸法(Φ×高さH)(mm)144.5×22.5 使用温度(℃)1~60
1個
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途ミニキッチンのシンク用のゴミカゴと排水プレートのセットです。 材質ステンレス、ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型なので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
材質プレート:ポリプロピレン、ゴミカゴ:ステンレス、ポリプロピレン グリーン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(浅型ゴミカゴ)144×124×47 上径(Φ)×高さH(mm)(排水プレート)144.5×22.5 アズワン品番64-5153-35
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

キッチンシンク用の排水プレート、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5154-03
1セット(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型バスケットなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質 上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×118×44.5 アズワン品番64-5152-98
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5150-85
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

キッチンシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。開口部が少なく中身が見えにくい形状です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 ヘアライン仕上げで高級感があります。
用途キッチン・台所 材質ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)144×17 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-97
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型バスケットなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
用途キッチン・台所 材質 上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)79×78×8、(浅型ゴミカゴ)78×59×35 アズワン品番64-5154-01
1セット
特価
3,798 税込4,178
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
用途キッチン・台所 材質 上径×下径×高さH(mm)79×78×8 アズワン品番64-5153-98
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質(本体)樹脂 関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.05MB)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm 材質(本体)PP 高さ(mm)200.3 材質(本体)PP 外径(Φmm)180 適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質SUS304+樹脂 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります