流し用排水トラップ :「エコキュート」の検索結果
関連キーワード
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。
エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
マンションや集合住宅で縦配管に便利です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
寸法75
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304
寸法50
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
寸法75
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります
流し用排水トラップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。