流し用排水トラップ :「流し排水」の検索結果
関連キーワード
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
目皿(巣)は、ねじ込式です。
VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。
材質POM
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キッチン用排水トラップ。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二槽シンク用です。
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)158
最大取付物厚さ(mm)10
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。
材質本体/ナイロン66
寸法(mm)50
耐熱温度(℃)180
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
BL規格仕様です。
寸法(mm)180×275×50
取付専用工具M14LK
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)185×250×40
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)180×275×50
取付専用工具M14LK
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
寸法75
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。
エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
マンションや集合住宅で縦配管に便利です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
寸法75
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304
寸法50
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
キッチン用の排水トラップです。
封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)50
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)50
取付専用工具M14SKU
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キッチン用排水トラップ。
ワンタッチで排水管の取付が可能です。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS
最大取付物厚さ(mm)1.5
1
2
次へ
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります
流し用排水トラップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。