流し用排水トラップ :「排水管」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30 材質ABS/シリコン 呼び径【塩ビ管】20A/25A 静圧(Pa)【対応機内】-850
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 サイズ(mm)Φ115×H171 外径(mm)適合排水口:Φ115 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,588 税込6,147
翌々日出荷

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
関連資料寸法図(0.46MB)
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
材質(本体)真鍮鋳物(クロームメッキ)、(目皿)SUS304、(リング)SUS304、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS316、ステンロストワックス製 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷