流し用排水トラップ :「排水管接続」の検索結果
関連キーワード
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
タイプOF付 Wリング付
寸法封水深:50mm以上
接続接続部:G2
サイズ(mm)Φ115×H171
外径(mm)適合排水口:Φ115
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,588
税込¥6,147
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM
材質フランジ:SUS304、本体:真鍮、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS
排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT
関連資料寸法図(0.46MB)
モデルDBN-8000
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM
材質フランジ:SUS304、本体:SUS316、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS
排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT
関連資料寸法図(0.04MB)
モデルDSS-8000
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:差込式1″パイプ適用
材質本体:真鍮鋳物(クロームメッキ)、目皿・リング・ハンドル:SUS304
排水外ネジ:G2
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります
流し・台所用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。