流し用排水トラップ :「水取り器」の検索結果
・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm
材質(本体)PP
高さ(mm)200.3
材質(本体)PP
外径(Φmm)180
適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります
流し用排水トラップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。