ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用SUGICO(スギコ)翌々日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
仕様縦引、横引兼用材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)呼び径【適合塩ビ管】40A・50A関連資料寸法図(0.05MB)モデルYWLD40-50
ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用SUGICO(スギコ)翌々日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30材質ABS/シリコン呼び径【塩ビ管】20A/25A関連資料寸法図(0.07MB)静圧(Pa)【対応機内】-850
ハンドルコックドレーンSUGICO(スギコ)翌々日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:SUS316、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT関連資料寸法図(0.04MB)モデルDSS-8000
ハンドルコックドレーンSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)9日以内出荷
・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:差込式1″パイプ適用材質本体:真鍮鋳物(クロームメッキ)、目皿・リング・ハンドル:SUS304排水外ネジ:G2関連資料寸法図(0.07MB)
ハンドルコックドレーンSUGICO(スギコ)翌々日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:真鍮、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT関連資料寸法図(0.46MB)モデルDBN-8000
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります