328件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラップつき防虫目皿 カクダイトラップつき防虫目皿カクダイ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
横引ソケット426-014(P.000)が使用できます。アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅線径(Φmm)0.4メッシュ16アズワン品番64-6507-46
耐熱樹脂製流しトラップ アウス耐熱樹脂製流しトラップアウス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
寸法(mm)50耐熱温度(℃)120
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
寸法(mm)50×115Φ
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
封水深:50mm以上。ECカゴ・ECPカゴ対応出来ます。
材質本体PP樹脂寸法(mm)G2×180Φ
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
寸法(mm)G2×180Φ
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
寸法(mm)G2×180Φ
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。カゴは防臭型樹脂格子目付。
寸法(mm)G2×115Φ
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
防臭用パイプ脱着可。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:163Φ
寸法(mm)G11/2×186Φ
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
BL規格品。オーバーフロー口には11/4ナット付ホースを御使用下さい。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
寸法(mm)G2×180Φ
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
BL規格品。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
寸法(mm)G2×180Φ
流し用排水口(40VU・50VU兼用) アウス流し用排水口(40VU・50VU兼用)アウス
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
VU40・VU50兼用型。排水ジャバラホース差込用。配管の立上りを隠す事が出来ます。排水の逆流を防ぎます。防臭効果・虫等の侵入がありません。
サイズ40・50
コンクリート流し用トラップ アウスコンクリート流し用トラップアウス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質本体FC-150・ワンPP樹脂
温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂)アウス
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
エコキュート用排水のトラップ機能を持たない管路構築に最適です。下流側に必ず「トラップ機能」を設けて下さい。(汚水配管へ接続の場合)。SUS製網を採用。ゴミがは配水管に流れる事を防止し、水はねを低減します。2つの方法で嵩上げが可能。1:VP管(Φ75mm)での嵩上げが可能です。2:本体底部の脚にVU・VP50を接続して、空中配管防止用の嵩上げをする事が出来るので、現場での施工が簡単です。
寸法(mm)50
洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用) アウス洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)アウス
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単。固定ビスの見えないスッキリとしたデザインで、ネジ部のゴミ詰まりを防ぎます。ホースジョイントとシールラバーリングの二重シールで水密性を向上させました。
呼び寸法(mm)50呼び径(A)50
洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用) アウス洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)アウス
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。排水性能(約30L/min)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び寸法(mm)75呼び径(A)75
洗濯機用床排水トラップ(VU専用) アウス洗濯機用床排水トラップ(VU専用)アウス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
呼びVU:50アイボリー
洗濯機用床排水トラップ(VU専用) アウス洗濯機用床排水トラップ(VU専用)アウス
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
呼びVU:50
洗濯機用排水金具(VU専用) アウス洗濯機用排水金具(VU専用)アウス
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
トラップ封水:25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
サイズ50
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU50専用)85mm アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU50専用)85mmアウス
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。フランジ径:85mm。狭い場所にも取付出来ます。
呼びVU:50
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU50兼用) アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU50兼用)アウス
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼びVP・VU:50
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用) アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用)アウス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び75呼び径(A)75
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU専用) アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU専用)アウス
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼びVU:50
C型排水目皿(VP・VU兼用) アウスC型排水目皿(VP・VU兼用)アウス
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
防水用C型排水目皿 アウス防水用C型排水目皿アウス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式。接続管「2」は標準100L
C型排水目皿(内ネジ) アウスC型排水目皿(内ネジ)アウス
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式
寸法H2(mm)3
ステンレス製深型ワントラップ(VP・VU・SU兼用) アウスステンレス製深型ワントラップ(VP・VU・SU兼用)アウス
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質本体:SUS304、ワン:ポリプロピレン
ワントラップ(VP専用) アウスワントラップ(VP専用)アウス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本体の差込部は、VPパイプの外径と同径です。接続にはTSソケットが必要です。
ワントラップ(VU専用) アウスワントラップ(VU専用)アウス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ストレーナ―はロック式
呼び150×75材質PP
ワントラップ(VP・VU兼用) アウスワントラップ(VP・VU兼用)アウス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ストレーナ―はロック式
呼び125×75材質PP
ワントラップ(VP・VU兼用) アウスワントラップ(VP・VU兼用)アウス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ストレーナ―はロック式
G2”防臭排水トラップ エスコG2”防臭排水トラップエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
材質SUS304
G1.1/2”防臭排水トラップ エスコG1.1/2”防臭排水トラップエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
材質SUS304
G2”防臭排水トラップ エスコG2”防臭排水トラップエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
材質SUS304
G1.1/2”防臭排水トラップ エスコG1.1/2”防臭排水トラップエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
材質SUS304
G2”防臭排水トラップ エスコG2”防臭排水トラップエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
材質SUS304
G2”防臭排水トラップ エスコG2”防臭排水トラップエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじ径下側:G2” 横側:G1”
G1.1/4”・G1.1/2”共用排水トラップ用ラッパ エスコG1.1/4”・G1.1/2”共用排水トラップ用ラッパエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に仕様ホースバンド1個付材質PVC適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
排水トラップ用エルボ エスコ排水トラップ用エルボエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
用途洗濯機用パンで排水ホースとトラップの接続に材質TPE適合サイズ直径31・36mm兼用
耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ耐熱排水トラップ キャップ付ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
電気温水器樹脂トラップ ミヤコ電気温水器樹脂トラップミヤコ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
流し用排水トラップ