39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)212(238)材質(本体)PPねじ径G2、G1-1/2寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)外径(Φmm)115使用温度(℃)1~60ねじの呼び(取付)40、50アズワン品番64-5154-95
キッチン排水トラップ封水筒パッキン SUNWAVE(LIXIL)キッチン排水トラップ封水筒パッキンSUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)39.2×35.6×3.5
ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様SU、VUパイプ兼用材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
トラップ付目皿 カクダイトラップ付目皿カクダイ(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用材質黄銅材質(本体)黄銅
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)40
排水トラップ封水筒 SUNWAVE(LIXIL)排水トラップ封水筒SUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
排水口に取り付けて排水管からのにおいを抑えまる封水筒です。
流し台トラップW カクダイ流し台トラップWカクダイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレスタイプオーバーフロー付外径(Φmm)186取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
防臭パイプ INAX(LIXIL)防臭パイプINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
外径(Φmm)102
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
浅型流し台トラップ カクダイ浅型流し台トラップカクダイ(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
BLタイプ
材質PP、ステンレス材質(本体)PPタイプBLタイプ外径(Φmm)180取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181入数10/箱
ステンレスワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
排水トラップ ミヤコ排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
流し台薄型トラップ カクダイ流し台薄型トラップカクダイ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質ABS、PP高さ(mm)283材質(本体)ABS外径(Φmm)180取付寸法(mm)穴径:158絞り段外径:181関連資料寸法図
ステンレスワントラップ カクダイステンレスワントラップカクダイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ステンレス、PP材質(本体)黄銅
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)2SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A仕様封水深50mm材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR高さ(mm)153.4材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)115呼び径(A)50排水外ネジG2材質(フタ)ABS/SUS304材質(フランジ)ABS/SUS304入数50外ネジオーバーフロー:なし
ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)188材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)180取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)適合排水口径(Φmm)180
ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)161材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)115取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116)はさみ込み厚さ(mm)最大1.5適合排水口径(Φmm)115
防臭床トラップ SUGICO(スギコ)防臭床トラップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品付属品ステンカゴ付高さ(mm)275材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)180接続G2関連資料寸法図(0.04MB)
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1個
翌々日出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)タイプOF付 Wリング付寸法封水深:50mm以上接続接続部:G2外径(mm)適合排水口:Φ115関連資料寸法図(0.07MB)
KITトラップセット SUGICO(スギコ)KITトラップセットSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質PP/SUS304関連資料寸法図(0.05MB)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴムタイプオーバーフローなし
流し台トラップSS カクダイ流し台トラップSSカクダイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス高さ(mm)238材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径:88絞り段外径:116
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
BLタイプ、専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス取付寸法穴径158ミリ、絞り段外径181ミリアズワン品番64-6510-06
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)高さ(mm)160.5材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
ステンレスワントラップ ミヤコステンレスワントラップミヤコ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304
封水50ステンレスワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)封水50ステンレスワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.07MB)パッキンゴムパッキン1枚
VP・VU兼用ステンレスワントラップ(深型) カクダイVP・VU兼用ステンレスワントラップ(深型)カクダイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質ステンレス、PP材質(本体)SUS304
排水トラップ封水筒 SUNWAVE(LIXIL)排水トラップ封水筒SUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
排水口に取り付けて排水管からのにおいを抑えまる封水筒です。
EC180 排水トラップ SUGICO(スギコ)EC180 排水トラップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし材質(本体)PP高さ(mm)200.3材質(本体)PP外径(Φmm)180適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2関連資料寸法図(0.03MB)
VP・VU兼用ワントラップ カクダイVP・VU兼用ワントラップカクダイ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合VP・VU管兼用材質黄銅、ステンレス高さ(mm)69材質(本体)黄銅寸法C(mm)68
流し台トラップ用締め工具 小 ミヤコ流し台トラップ用締め工具 小ミヤコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。
材質POM
G1.1/4" 流し台用ユニオンナット エスコG1.1/4" 流し台用ユニオンナットエスコ(1件のレビュー)
130税込143
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン呼び30Gねじ1・1/4"アズワン品番64-7853-43
温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂)アウス(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
耐熱温度(℃)90
流し台トラップ ミヤコ流し台トラップミヤコ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 BL規格仕様です。
寸法(mm)180×275×50取付専用工具M14LK材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
ハンドルコックドレーン SUGICO(スギコ)ハンドルコックドレーンSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:差込式1″パイプ適用材質本体:真鍮鋳物(クロームメッキ)、目皿・リング・ハンドル:SUS304排水外ネジ:G2関連資料寸法図(0.07MB)
流し台トラップ用締め工具(小)上締 ミヤコ流し台トラップ用締め工具(小)上締ミヤコ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
M14S、M14SW用の締付工具です。
材質
流し用排水トラップ