41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。
材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
材質目皿受・目皿巣/黄銅製
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M14EC、M14ECW用のエルボです。
材質(本体)PP
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 目皿枠寸法は、タイル目地幅を考慮した98です。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 丸型はMB50があります。
材質黄銅、ABS 寸法98×75
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。
材質(本体)PP 取付穴径(Φmm)158 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

M14L、M14LW、M14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKW、M14DPF用の締付工具です。
材質ABS
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。
材質本体/ナイロン66 寸法(mm)50 耐熱温度(℃)180 取付穴径(Φmm)88 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 BL規格仕様です。
寸法(mm)180×275×50 取付専用工具M14LK 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)185×250×40 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304 寸法50
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用排水トラップ封水。 深50で臭気上がりを防ぎます。
最大取付物厚さ(mm)1.5 材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用排水トラップ。 ワンタッチで排水管の取付が可能です。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。
材質POM
1個
999 税込1,099
当日出荷

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 マンションや集合住宅で縦配管に便利です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
寸法75
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M14J、M14JW用の締付工具です。
仕様5791 材質SPC
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。二層シンク用です。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)50 取付専用工具M14SKU 材質(本体)PP 取付穴径(Φmm)88 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS 寸法(mm)50 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm)185×250×40 取付専用工具M14JK 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP 寸法40
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP 取付穴径(Φmm)158 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP 寸法40
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm)50 取付専用工具M14SKU 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)180×275×50 取付専用工具M14LK 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)は、カギ付です。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)50 材質(本体)PP 取付穴径(Φmm)88 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷