34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式。接続管「2」は標準100L
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式
寸法H2(mm)3
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横引ソケット426-014(P.000)が使用できます。アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式) 材質黄銅 線径(Φmm)0.4 メッシュ16 アズワン品番64-6507-46
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
1個
179 税込197
5日以内出荷

用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
1個
289 税込318
5日以内出荷

用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
1個
219 税込241
5日以内出荷

用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
1個
369 税込406
5日以内出荷

用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
1個
319 税込351
5日以内出荷

用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
1個
289 税込318
5日以内出荷

用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
1個
379 税込417
5日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
1個
189 税込208
5日以内出荷

目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 目皿枠寸法は、タイル目地幅を考慮した98です。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 丸型はMB50があります。
材質黄銅、ABS 寸法98×75
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ
仕様目皿栓付 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ
仕様目皿栓付 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
材質目皿受・目皿巣/黄銅製
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様目皿栓付 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

仕様目皿栓付 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷

材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
40,980 税込45,078
9日以内出荷

特大の排水トラップです。
材質(トラップ本体)SUS304、(内カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)鋳物SUS304、(バルブ)鋳物SUS304、(ハンドルコックドレーン本体)鋳物SUS304、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)は、カギ付です。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用 材質黄銅 材質(本体)黄銅
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質SUS304+樹脂 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用 材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE 質量(kg)2.4 寸法H(mm)152 寸法D(mm)111 寸法D1(mm)81.5 寸法D2(mm)84.5 寸法D3(mm)108 ねじ径dR(Rc)1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB) パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
材質(本体)真鍮鋳物(クロームメッキ)、(目皿)SUS304、(リング)SUS304、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用 パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)