流し用排水ホース :「洗濯機用ホース」の検索結果
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.0475(1)
適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。
用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用
材質特殊ブレンドゴム
色アイボリー
寸法D1(mm)73
寸法D2(mm)39
寸法H1(mm)47.5
寸法H2(mm)40
寸法D3(mm)24
寸法D4(mm)57.5
関連資料図面(0.25MB)
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります
流し・台所用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。