流し用排水ホース :「排水用延長ホース」の検索結果
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.8(2)
1(1)
5(2)
10(2)
20(1)
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用
材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
使用温度(℃)0~50
こんなお得な商品も!

排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
・接続部はナット回転式です。
材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線
タイプ50A用
ねじ径G2
寸法D(mm)68
ホース内径(Φmm)30.5
ホース長さ(m)0.8
ホース外径(Φmm)35
関連資料寸法図(0.08MB)
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。