流し用排水ホース :「流し排水栓」の検索結果
関連キーワード
「ホース長さ(m)」から絞り込む
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)60
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質PVC、ABS、PP
接続方式差込式
流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用
材質PVC、ABS、PP
接続方式ネジ式
接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
ねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
用途台所の流し台の取替用排水ホース
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線
色グレー
長さ(m)0.8
ねじ径G2、G1 1/2
最高使用温度(℃)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
二層式排水栓用の差し込み式接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります
流し・台所用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。