22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付ねじ」から絞り込む
G(PF)1(3)
G(PF)1 1/4(3)
G(PF)1 1/2(3)
G(PF)2(4)
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm)30.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径40A 外径(Φmm)63 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2 仕様ステンレス中カゴ付 材質SUS304 ロストワックス製 高さ(mm)47 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)340 呼び径50A 外径(Φmm)78 フランジ外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付 高さ(mm)38 材質(本体)ステンレス(SUS430) 呼び径G1-1/2 外径(Φmm)73 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径50A 外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SUGICO(スギコ)親子共栓
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 高さ(mm)50 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径50A 外径(Φmm)73 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上真鍮鋳物/クロームメッキ 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) フタの種類目皿
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)親子共栓
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 高さ(mm)51 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径75A 外径(Φmm)107 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

表面処理クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙 寸法(Φ×高さH)(mm)114.5×57.5
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
適合チェーン/4.5-R 種別RCP-4.5 材質ステンレス 寸法d(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷

SUGICO(スギコ)カップリング
エコ商品
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径Φ4.5用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
28 税込31
当日出荷

SUGICO(スギコ)ダブルリング
エコ商品
材質ステンレス リング寸法(mm)Φ15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
27 税込30
当日出荷

材質SUS304 関連資料寸法図(0.05MB)
1セット
989 税込1,088
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスボールチェーン
エコ商品
・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別4.5-R 材質ステンレス 寸法d(mm)4.5 寸法A(mm)6.4 参考使用荷重(kg)15 参考使用荷重(kN)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスコネクター
エコ商品
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用コネクターです。
適合チェーン/4.5-R 種別RCN-4.5 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスカップリング
エコ商品
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用カップリングです。
適合チェーン/3.2-R 種別RCP-3.2 材質ステンレス 寸法d(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
当日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスコネクター
エコ商品
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用コネクターです。
適合チェーン/3.2-R 種別RCN-3.2 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスボールチェーン
エコ商品
・巻物のボールチェーン(Φ3.2mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別3.2-R 材質ステンレス 寸法d(mm)3.2 全長(m)30 寸法A(mm)4.4 参考使用荷重(kg)6 参考使用荷重(kN)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)ボールチェーン 50m
エコ商品
・巻物のボールチェーンです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
材質ステンレス 長さ(m)50 ボール径(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング