・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質鉄
穴径(Φmm)8
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用
適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合M12ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)12.5
寸法A(Φmm)37
耐荷重(kg)300
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質鉄
寸法(mm)W45×H8×D25
穴径(Φmm)6
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
材質オールステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
・ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷をつけません。事務機器等に適しています。・受け皿とポルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。・ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライパーで容易に取りつけられます。
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(底部)クロロプレンゴム<硬度80°±5°>
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
耐荷重(kg)500
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
・特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロア一を汚したり傷キズつけたりしません。・ラバー部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。・外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
耐荷重(kg)400
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(ラバー部)スミフレックスK580
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
耐荷重(kg)500
表面処理パシペート
寸法I(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質/仕上(シャフト)軟鋼線材<SWRM>/亜鉛めっきクロメート処理<MFZn-C>、(底部)SUS/冷間圧延ステンレス鋼板<SUS304>でカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECH
RoHS指令(10物質対応)対応
・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)22
寸法A(mm)80
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
寸法A(Φmm)60
寸法I(mm)22
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
寸法A(Φmm)60
寸法I(mm)17
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。
寸法F(mm)1.0
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.1MB)
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。
寸法F(mm)1.0
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)EPDM、(6)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.09MB)
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・OA機器・医療機器・その他。
寸法C1(mm)70
寸法B(Φmm)50
垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・OA機器・医療機器・自動販売機等。
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPHC、(4)EPDM、(5)SWCH
質量(g)410
垂直許容荷重kN(kgf)4.91(500)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。
ボール部もムクですので重量感があります。
ねじ山W3/4×10
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)9807
RoHS指令(10物質対応)対応
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります
流し・台所用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。