19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 ボール径(Φmm)47 ねじ山W3/4×10 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
679 税込747
当日出荷

・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山 材質(ボルト)SUS303
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS410 ねじ山W3/4×10
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
849 税込934
翌々日出荷

・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストボール
エコ商品
用途科学機器、厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・接地面がボール状のアジャスターです。
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャストボールが溶接されたアングルです。作業台、架台などの脚にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430 全長(mm)760 ねじW3/4×10山
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ24mm~28mm調整可能です。アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実にロックされます。
用途各種溶接作業に。 適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 トラスコ品番161-1854 材質炭素鋼(SUM22L) 質量(kg)0.28 高さ(mm)24~28 六角レンチ(mm)6
1袋(4個)
17,980 税込19,778
当日出荷

座板は5mmと2mmの厚材を合わせています。W3/4×10ネジ用です。
材質SUS430
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
229 税込252
当日出荷

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L 材質SUS304
1個
369 税込406
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)重量級アジャスト脚
エコ商品
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。 ねじ山W3/4×10 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)