絞り込み
ブランド
- 未来工業
- カクダイ(313)
- INAX(LIXIL)(273)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(249)
- TOTO(220)
- ミヤコ(112)
- RELIANCE(リラインス)(106)
- 利休信楽(67)
- KVK(58)
- GAONA(ガオナ)(58)
- シロクマ(36)
- エスコ(32)
- ハウステック(31)
- Janis(ジャニス工業)(28)
- 山崎実業(18)
- アサヒ衛陶(7)
- ポッシュリビング(7)
- ダルトン(6)
- 池永鉄工(5)
- ブランドをもっと見る

表示プレート Lタイプ
未来工業¥969~税込¥1,066~1箱(10本)翌日出荷サヤ管の配管表示に使用します。材質ABS長さ(mm)50内径(Φmm)34.5外径(Φmm)37.5適合管の呼びサヤ管36
表示プレート
未来工業¥759税込¥8351箱(10本)翌日出荷サヤ管の配管表示に使用します。表示内容印刷 無適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
LUBボックス<R>
未来工業¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ユニットバスの追い焚きに使用します。 壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。 浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
LUBボックス<R>
未来工業¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)2~22
LUBボックス<R>(被覆管用)
未来工業¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷取付穴径(Φmm)80適合管ミラペックス・ペア被覆、ミラペックス・被覆エイト、ミラペックス・被覆(アイボリー)適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
LMDボックス<R>
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から翌々日出荷ミストサウナの初期冷水及び濾過水を樹脂管を用いて浴室へ排出する場合に使用します。 カバー無とカバー付の2種類があります。流量(L/min)6以下取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)9~23(補強材含む)
表示シール(S1)
未来工業¥2,998税込¥3,2981箱(50本)翌日出荷遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。シール寸法(mm)20×40表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
表示プレート Sタイプ
未来工業¥799税込¥8791箱(10本)翌日出荷サヤ管の配管表示に使用します。適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
LUBボックス<R>
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷から翌々日出荷ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)2~11
LUBボックス用 バックハンガー
未来工業¥169税込¥1861個翌日出荷LUBボックス(GB4N)をユニットバス壁裏に取付ける場合の補強板として使用します。 ユニットバスのパン(受皿)にあたる場所などはスペーサー(重ねて厚さ調節ができます)としても使用できます。 LUBボックス(GB4N)がワンタッチで取り付きます。適合LUBボックス(GB4N)