絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(7)
- カクダイ(2,565)
- INAX(LIXIL)(2,452)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,314)
- TOTO(2,291)
- KVK(2,047)
- ミヤコ(1,253)
- エスコ(905)
- GAONA(ガオナ)(778)
- SUGICO(スギコ)(483)
- ハウステック(298)
- RELIANCE(リラインス)(211)
- 東洋アルチタイト(147)
- 東尾メック(138)
- アウス(136)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(62)
- ブランドをもっと見る

配管モールカッター
未来工業¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷これ1本で配管モールサイズ13、20、25をフタとベース同時に切断できます。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。替刃仕様ステンレス製
ダ円サヤフレキカッター<R>
未来工業(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ダ円サヤ管7専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。 ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付です。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。 架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。適合ダ円サヤ管7(36×23.5)材質(本体)亜鉛ダイカスト製、(刃)ステンレス製
風速増強アタッチメント(扇風機用)
未来工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷扇風機をサーキュレーターとして使用したり、扇風機の風の届く範囲を広げることができるので空気の循環、 洗濯物の部屋干し、 広範囲清涼などに最適です。家庭用扇風機 (羽根直径30cm) に吸盤で簡単に取り付けられます。適合家庭用扇風機(羽根直径30cm)色ナチュラル(乳白色半透明)
モレ検査治具
未来工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷一口循環口(樹脂製)のモレ検査時の栓として使用します。 Oリング側をオスネジの穴に差し込み右に止まるまで手で回してください。締付トルク(N・m[kgf・cm])19.6[200]
一人施工棒
未来工業¥629税込¥6921個当日出荷一口循環口(樹脂製)を施工する際の取付補助工具です。 オスねじの締付工具としても使用できます。 ドライバー差込穴付。 開口径がΦ50mm未満の場合は本体のパッキンの出っ張り部を切断してください。
表示プレート Lタイプ
未来工業¥969~税込¥1,066~1箱(10本)翌日出荷サヤ管の配管表示に使用します。材質ABS長さ(mm)50内径(Φmm)34.5外径(Φmm)37.5適合管の呼びサヤ管36
風速増強アタッチメント
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷工場などの空調用パイプに取り付けることで空調の風速を上げることができます。 (風速が上がることで、涼しく快適に作業が行えます)色黒
ユニットバス貫通継手
未来工業¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRp1/2
ユニットバス貫通継手
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRp1/2
サヤ管アダプター(RMモール用)
未来工業¥229~税込¥252~1個翌日出荷サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。仕様断熱材付、ベース付
配管モールカッター
未来工業¥7,698~税込¥8,468~1個翌日出荷RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ
未来工業¥819税込¥9011個翌日出荷レベルマスターの勾配調整やナット締めに使用します。 樹脂タイプは、市販のドライバービット(六角二面幅6.35mm)に装着、取外しがワンタッチで行えます。 樹脂タイプは、市販のメガネレンチや板ラチェットレンチを保持部にはめて、手動で施工することができます。 樹脂タイプは、カットラインで切断すると、ボルトが長い場合に手動用として施工することができます。適合レベルマスター
ハンディカッター(アルミテープ用)
未来工業¥959税込¥1,0551個翌日出荷架橋ポリエチレン管ペア、架橋ポリエチレン管トリプルに巻かれているアルミテープの縦裂き専用カッターです。適合架橋ポリエチレン管ペア・トリプルのアルミテープ
化粧リング(内ネジ仕様)
未来工業¥759税込¥8351個翌日出荷壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締付固定することができます。適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
調整座金
未来工業¥319~税込¥351~1個翌日出荷座付アダプターをボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。 固定座金4本用(GS-110W)を使用すれば、ボルト4本でよりシッカリと固定できます。 座付アダプターの3点止め、4点止めに対応します。適合座付きアダプター
固定座金 2本用
未来工業¥349税込¥3841個翌日出荷たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。適合ボルト径W3/8
表示プレート
未来工業¥759税込¥8351箱(10本)翌日出荷サヤ管の配管表示に使用します。表示内容印刷 無適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F