絞り込み
ブランド
- カクダイ(312)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(247)
- INAX(LIXIL)(235)
- TOTO(220)
- ミヤコ(111)
- RELIANCE(リラインス)(103)
- 利休信楽(67)
- KVK(57)
- GAONA(ガオナ)(57)
- シロクマ(36)
- ハウステック(31)
- 山崎実業(18)
- エスコ(17)
- 池永鉄工(5)
- メリー(5)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- LEC(レック)(4)
- NewHikari(4)
- アキレス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

いや~ん 2.1.1
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ALTERシリーズ。コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます。カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。用途水栓本体仕様黄銅、ABS塗装仕上げ、(上部パーツ)104-013材質黄銅、ABS塗装仕上げ
スタンドライト型水栓 トール
カクダイ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適用途水栓本体仕様(上部部品)104-012厚さ(mm)5~35色アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)25~30
スタンドライト型水栓 トール
カクダイ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適用途水栓本体仕様(上部部品)104-012厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)25~30
ポップアップ棒
SANEI(旧:三栄水栓製作所)1本欠品中マットブラックのポップアップ棒です。キックレバーに接いで使用します。ポップアップガイド付き カウンターにポップアップを設置するタイプです。用途キックレバーに接いで使用する棒としてねじの種類M10×1取付穴径(Φmm)11~20挟み能力(mm)ガイド:4~18RoHS指令(10物質対応)対応
丸鉢排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個100日以内出荷オーバーフローのない手洗器用です。水溜はできません。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。用途排水栓用のキャップとして挟み能力(mm)~25RoHS指令(10物質対応)対応
化粧キャップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個91日以内出荷H740・H7610・H750・H310用の化粧キャップです。排水部分を化粧するためのキャップです。用途排水栓用のキャップとして色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ポップアップ排水栓上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。用途排水トラップの上部として挟み能力(mm)28~37RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアーキャッチャー付ポップアップ栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。用途オーバーフロー用のゴミ受けとして色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡フリーミラー
RELIANCE(リラインス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷角度調節が可能な拡大鏡です。仕様表/拡大鏡、裏/普通鏡材質フレーム:洋白、アーム:真鍮倍率焦点が合った時点で約3倍寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×190×31仕上フレーム:研磨、アーム:クロムメッキ浴室使用可否不可角度調節可能(ミラー)
タオル掛 ステンレス製19Φ 取付ビスBタイプ
RELIANCE(リラインス)¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷ステンレス製のスタイリッシュなタオル掛(タオルバー)です。材質ステンレス仕上研磨出幅(mm)63(芯まで)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付(Bタイプ:六角ボルトM6)
LED一体型ミラー450×600(スイッチ付)
RELIANCE(リラインス)¥84,980税込¥93,4781台15日以内出荷鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。仕様曇り止めヒーター無し材質ガラス形状長方形質量(kg)5.5消費電力(W)35寸法(幅W×高さH)(mm)450×600寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×48色温度(K)4000(非調光タイプ)浴室使用可否不可
LED一体型ミラー350(スイッチ無し)
RELIANCE(リラインス)¥48,980税込¥53,8781台15日以内出荷鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。仕様曇り止めヒーター無し材質ガラス形状丸質量(kg)2.2消費電力(W)14.9寸法(Φmm)350寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×43色温度(K)4000(非調光タイプ)浴室使用可否不可
LED一体型ミラー500(スイッチ付)
RELIANCE(リラインス)¥84,980税込¥93,4781台15日以内出荷鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。仕様曇り止めヒーター無し材質ガラス形状丸質量(kg)4消費電力(W)24寸法(Φmm)500寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×44色温度(K)4000(非調光タイプ)浴室使用可否不可
化粧棚 マットブラック
RELIANCE(リラインス)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷ブラケット部分が艶消しのブラック色でスタイリッシュな仕様。ガラス色のアクリル棚を使用したデザイン、高級感、安全性を兼ねた化粧棚です。材質棚板:アクリル ブラケット:亜鉛ダイキャスト色クリア寸法(幅W×奥行D)(mm)400×98耐荷重(kg)10仕上棚板:クリア/裏面シボあり、ブラケット:マットブラック材質(棚板)アクリル浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
フィルムフック トレー ミスト W18
山崎実業¥1,400税込¥1,5401個当日出荷フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの幅18cmトレー。浮かせるのでぬめらず衛生的。コンタクトケア用品やメガネの一時置きに。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラスやマグボトルなどを干せます。 スパイスボトルや調味料などの収納に。付属のフックを底面に取り付けて、掃除道具やケアグッズなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルにも取り付け可能。付属品フック×4材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン色ホワイト質量(g)約115備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)耐荷重(kg)約2.5(本体:約1.5、フック1つあたり:約0.25)材質(棚板)ABS樹脂耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×10×6内寸(cm)トレー:約W17.3×D8.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×60
フィルムフック サニタリーラック タワー
山崎実業¥2,400税込¥2,6401個13日以内出荷洗面所の好きな位置に設置できるワイドなサニタリーラック。 見た目にもすっきりとした、透明フィルムで設置。 浮かせて設置できるから、お掃除が楽に。 化粧水や綿棒、コットンなどのメイク道具や整髪料などの収納にも。 トレー底面はスリット入りで水が切れやすい。耐荷重(kg)2耐熱温度(℃)フィルムフック:60
タオルリング
TOTO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのカラーコーディネートにおすすめします。材質ブラケット:樹脂製、リング:アルミ製寸法(mm)264×60×133色ホワイト
バルサン 洗面台用ゴミストッパー
LEC(レック)¥559税込¥6151個7日以内出荷洗面台排水口からのコバエの侵入をブロック! 有効成分でコバエを撃退し、コバエの通りにくい穴のサイズ。 ゴミが溜まってきても、中央のメッシュ部から水が流れます。 アクセサリーなどの小物の流失防止にも! ゴミが目立ちにくいダークグレー。ヘアストッパー。髪の毛。ヘアキャッチャー用途洗面台排水口成分ピレスロイド系材質本体:ポリエチレン色ダークグレー容量5個耐熱温度(℃)60適合害虫コバエ(チョウバエ)使用期間1個につき約1ヶ月間商品タイプ置くタイプ
タオルバー
NewHikari¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。付属品ねじ:4×35 バインドタッピンねじ 4本材質ブラケット:亜鉛ダイカスト、バー:アルミ寸法(mm)400色塗装ブラック耐荷重(kg)3
これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)ジャバラ:約590形状Sトラップ呼び径32内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)使用温度(℃)1~50パイプ外径(Φmm)32
これエエやん 防臭アダプター
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。用途32ミリの排水管と呼50の塩ビ継手をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 防臭アダプター
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。用途32ミリの排水管と呼40の塩ビ継手をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
排水金具セットSJV
ハウステック¥4,998税込¥5,4981セット6日以内出荷適合QV/QV-A/SJV/SJV2材質ABS寸法(mm)排水金具(Φ54×152)、トラップ(158×600)色アイボリー
クレンジングトレイ1000/1200(PVPM用)
ハウステック¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷適合PVPM-L1000/1200用材質樹脂製(PP)寸法(mm)20.5×440×107.5色乳白色