絞り込み
ブランド
- カクダイ(312)
- INAX(LIXIL)(273)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(250)
- TOTO(220)
- ミヤコ(112)
- RELIANCE(リラインス)(106)
- 利休信楽(67)
- KVK(58)
- GAONA(ガオナ)(58)
- シロクマ(36)
- エスコ(33)
- ハウステック(31)
- Janis(ジャニス工業)(28)
- 山崎実業(18)
- 未来工業(17)
- アサヒ衛陶(7)
- ポッシュリビング(7)
- ダルトン(6)
- SARAYA(サラヤ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: 洗面所用品
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
角型手洗器
カクダイ¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型。背面化粧なし材質陶器製(美濃焼)色初切込寸法(mm)Φ90
角型手洗器
カクダイ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷美濃焼から、愛らしさを詰め込んだシリーズが誕生しました。甘い洋菓子を連想させるカラーやデザインでお気に入りの空間作りを実現します。固定金具付き。置型材質陶器製(美濃焼)切込寸法(mm)Φ90
手洗器
カクダイ¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から4日以内出荷須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型。背面化粧なし材質陶器製(美濃焼)切込寸法(mm)Φ90
丸鉢つきPトラップ 化粧キャップつき
カクダイ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器。オーバーフローなしの洗面・手洗器用色アンティークゴールドはさみ込み厚さ(mm)最大約9
リーフ タオルハンガー ナチュラル
イノマタ化学¥179税込¥1971個7日以内出荷。リーフで始まる一日の朝。すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!。一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。仕様●カラー:ナチュラル●商品サイズ:18×4.5×13.4Hcm●材質●▼本体:ポリプロピレン/吸盤:塩化ビニール樹脂アズワン品番65-8980-04
Sトラップユニット
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。仕様掃除口付き材質PP、黄銅形状Sトラップ呼び径38呼び38使用温度(℃)1~50
Pトラップユニット
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。仕様掃除口付き材質PP、黄銅形状Pトラップ呼び径38呼び38使用温度(℃)1~50
横穴排水栓
カクダイ¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ用途配管部材仕様ゴム栓(491-000、240)付き材質PO、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
横穴つき破封緩和Pトラップ
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ用途配管部材材質PO、ABS、黄銅使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
丸鉢つきSトラップ ホワイト
カクダイ¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
丸鉢つき破封緩和Sトラップ
カクダイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ用途配管部材材質PO、ABS、黄銅使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
丸鉢つき縦型ボトルトラップ ブラック
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
横穴つきトラップ S P兼用
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷オーバーフロー付き洗面・手洗器用。静音仕様用途配管部材材質ABS、PP、PO、ステンレス使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約22~33
丸鉢つきトラップ S P兼用
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用。静音仕様用途配管部材材質ABS、PP、PO、ステンレス使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約16
横穴つき破封緩和Sトラップ
カクダイ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ用途配管部材材質PO、ABS、黄銅使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
ボトルトラップ ホワイト
カクダイ¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50芯ずれ幅(mm)(最大)20はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
横穴つき縦型ボトルトラップ ホワイト
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ用途配管部材仕様化粧キャップ(433-152-W)材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
横穴つき縦型ボトルトラップ ブラック
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ用途配管部材仕様化粧キャップ(433-152-D)使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
丸鉢つきPトラップ ブラック
カクダイ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
丸鉢つき破封緩和Pトラップ
カクダイ¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ用途配管部材材質PO、ABS、黄銅使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
ボトルトラップ ブラック
カクダイ¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50芯ずれ幅(mm)(最大)20はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
S・P兼用低位通気弁
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。用途配管部材材質黄銅、PP
ぺらっぺら 2.1.0
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ALTERシリーズ。コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます。カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。用途水栓本体仕様塗装仕上げ、固定コマ仕様材質青銅
スタンドライト型水栓
カクダイ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適用途水栓本体仕様(上部部品)104-012厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)25~30
いや~ん 2.1.1
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ALTERシリーズ。コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます。カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。用途水栓本体仕様黄銅、ABS塗装仕上げ、(上部パーツ)104-013材質黄銅、ABS塗装仕上げ
スタンドライト型水栓 トール
カクダイ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適用途水栓本体仕様(上部部品)104-012厚さ(mm)5~35色アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)25~30
スタンドライト型水栓 トール
カクダイ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適用途水栓本体仕様(上部部品)104-012厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)25~30
ポップアップ棒
SANEI(旧:三栄水栓製作所)1本欠品中マットブラックのポップアップ棒です。キックレバーに接いで使用します。ポップアップガイド付き カウンターにポップアップを設置するタイプです。用途キックレバーに接いで使用する棒としてねじの種類M10×1取付穴径(Φmm)11~20挟み能力(mm)ガイド:4~18RoHS指令(10物質対応)対応