絞り込み
ブランド
- カクダイ(118)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(104)
- INAX(LIXIL)(71)
- ミヤコ(61)
- KVK(35)
- TOTO(16)
- GAONA(ガオナ)(11)
- Janis(ジャニス工業)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- SUGICO(スギコ)(3)
- ハウステック(2)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
「形状」から絞り込む

Sトラップ用低位通気弁
カクダイ¥7,098税込¥7,8081個当日出荷洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。用途Sトラップ用材質PVC形状Sトラップ呼び25・32兼用アズワン品番64-6503-97
ポップアップ排水栓上部(ガイド付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷用途オーバーフロー専用仕様ヘアーキャッチャー付呼び径32
トラップ用U管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属製SトラップおよびPトラップ用材質黄銅形状U管呼び径25適合パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
PCアフレナシSトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷オーバーフローのない手洗い器用材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
洗面排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷オーバーフロー用、ポップアップ式。仕様アジャスト付形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)55
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)
KVK(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式
KVK(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ13~14取付板厚(mm)(引き棒)MAX24取付ネジ径(引き棒)M12×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
偏心Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷排水の位置調節が簡単な樹脂製のSトラップ。 ナット・水抜き部のネジサイズW40山12。形状Sトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
洗面排水栓付Pトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷オーバーフロー用、カベ排水用材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン形状Pトラップ外径(Φmm)(排水栓)54
Pパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷排水トラップの補修や延長用として 主に壁排水用 三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可仕様樹脂製トラップ用長さ(mm)500呼び径32パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500
ポップアップPトラップ本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き、ポップアップの引き棒なし、引き棒は混合栓に付属のものをお使いください。材質銅、等形状Pトラップ呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54パイプ径(Φmm)32取付穴径(Φmm)(ガイド)10材質(パイプ)銅、等パイプ形状Pトラップ
Sパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。 接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。用途排水のパイプとして色アイボリー奥行(mm)102適合排水管径(Φmm)32本体高さ(mm)32本体幅(mm)600
S・Pトラップ用U管
ミヤコ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。材質黄銅管クロームメッキ