絞り込み
ブランド
- カクダイ(118)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(105)
- INAX(LIXIL)(71)
- ミヤコ(61)
- KVK(35)
- TOTO(16)
- GAONA(ガオナ)(11)
- Janis(ジャニス工業)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- SUGICO(スギコ)(3)
- ハウステック(2)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
「形状」から絞り込む

ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製)
GAONA(ガオナ)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用。 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。材質黄銅外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-17
Sトラップ金具無 欧米仕様
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷排水金具の無い洗面器用排水トラップです。 排水金具の接続ネジはG11/4です。 Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法32
Sトラップ(アフレナシ)
ミヤコ¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から4日以内出荷オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止する。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ外径(Φmm)(排水栓)54
ポップアップ引棒
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用適合K511NP-LH、K511-NPK-LH用全長(mm)360棒径(Φmm)6
排水金具ユニット(化粧キャップつき)
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ポップアップなしタイプ オーバーフロータイプの器で水(湯)を溜める必要がない場合に使用します。アズワン品番64-6503-26
横穴金具(キックボックス操作・32)
カクダイ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から4日以内出荷はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。水栓・キック棒操作材質黄銅呼び径32
丸鉢つきSトラップ ブラック
カクダイ¥4,898税込¥5,3881個12日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
丸鉢つきPトラップ ホワイト
カクダイ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
丸鉢つき縦型ボトルトラップ ホワイト
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
洗髪器排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷仕様小型多目的流し(S-17)用形状SトラップタイプSトラップ(流し用)呼び径32呼び32パイプ径(Φmm)32
ポップアップ式排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)