カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(17)
- INAX(LIXIL)(93)
- KVK(4)
- NewHikari(4)
- RELIANCE(リラインス)(56)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(85)
- SARAYA(サラヤ)(5)
- TOTO(91)
- エスコ(11)
- カクダイ(42)
- シロクマ(36)
- ダルトン(6)
- ハウステック(7)
- ポッシュリビング(6)
- ミヤコ(37)
- 八幡ねじ(3)
- 山崎実業(8)
- 未来工業(17)
- 池永鉄工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リチウム電池
INAX(LIXIL)(12件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
タオル掛
RELIANCE(リラインス)(12件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット:オフホワイト表面処理パイプ:研磨寸法(Φmm×Lmm)16×400材質(バー)ステンレス浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
水石けん入れ操作部
TOTO(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
水栓部品 手洗器自動水栓用電源アダプター AC100V用(TEL30AR型他用 アウト側DC9.8V/0.65A)
TOTO(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合本体TEL30AR型他用電源AC100V
立形水石けん入れ
TOTO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
ガオナ 水まわりホールキャップ 穴かくし用 (洗面 手洗 ビス)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。材質黄銅適合穴径(Φmm)24~40はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
タワー マグネットバスルームタオルハンガー
山崎実業(2件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301個当日出荷マグネットが使える浴室壁面用のタオルハンガー。カンタン取り付け。 壁面を傷つけにくく、錆びないラバータイプのマグネット。耐荷重(kg)1材質(バー)スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×45×50
洗面化粧台用スキマパッキン
ミヤコ(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。材質TPO長さ(mm)500
タオルかけC型
カクダイ(13件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能材質ステンレス、亜鉛材質(バー)ステンレス、亜鉛パイプ外径(Φmm)12.7
ペーパータオルホルダーPH-400NRC W
SARAYA(サラヤ)¥2,698税込¥2,9681台(400枚)6日以内出荷●対応する推奨ペーパーを400枚セット可能。 ●カバー透明部以外は再生ABSを使用。●製品としては再生ABS約84%使用●洗練されたトイレ空間もフィットし、環境にも配慮したペーパーホルダーです。用途ペーパータオルを壁掛けし、衛生的に取出せます。質量(g)約590(梱包、付属品は除く)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×110×180材質(ケース)再生ABS材質(カバー)枠:再生ABS、透明部:ABS設置方法両面テープもしくはねじで壁面に固定する。使用ペーパーメーカー指定のペーパータオル
ポゼ キッチン タオルリング 吸盤
アスベル(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷シンプルかつ上質感あるスタイリングが昨今の洗練されたシステムキッチンに違和感なくコーディネート 取付方式の新定番、強力吸着タイプ 安心の協力取り付け・繰り返し貼ってはがせる・壁面を傷つけない、はがし跡が残らない 何度でも付け替えOK、タオルリング 吸盤材質リング/ポリプロピレン、スベリ止め/ポリエチレン、支持部/ポリスチレン、吸盤/塩化ビニル樹脂質量(g)80寸法(cm)15.6×2.8×10.1
ミラースイッチシート横
ハウステック¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷適合ココッシュ/ラヴァーボプラス/QV3/ラヴァーボ/ジョイニート/シャンテーヌ用材質ポリウレタン寸法(mm)88.5×22.5×0.5色ホワイト
水まわりワンタッチすき間カバー(すきまパッキン)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。 取り付けは差し込むだけの簡単施工。 ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。 素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。 差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。 2~20ミリのすき間の対応できます。 汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。 洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。 コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。付属品コーナー用シール付材質エラストマー長さ(mm)640寸法(幅W×高さH)(mm)37×35適合すきま(mm)2~20
防臭キャップ
ミヤコ¥439税込¥4831個当日出荷Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。材質(本体)EPDM寸法32×40・50
タオルリング(スタンダードシリーズ)
INAX(LIXIL)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷棒径(Φmm)8材質(ブラケット)ABS樹脂(Ni-Crメッキ)材質(リング)真ちゅう(Ni-Crメッキ)材質(バー)真ちゅう(めっき仕上げ)
洗面所用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら