洗面所アクセサリー :「洗面所」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーフロー付洗面器用の樹脂製排水金具です。 陶器用排水栓(M6VAS、M7VAS、M6V2用)
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO 長さ(mm)500
1個
999 税込1,099
当日出荷

Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM 寸法32×40・50
1個
399 税込439
当日出荷

洗面器を固定するためのビス付バックハンガー壁止金具です。
材質鋼板亜鉛メッキ
1個
319 税込351
当日出荷

洗面器を固定するためのビス付バックハンガーです。
材質鋼板亜鉛メッキ
1個
769 税込846
3日以内出荷

オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他 材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7 材質(ブッシュ)C2700W 材質(座金)SUS304 材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。 ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)55.5 最大寸法(mm)(挟み込み)7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アフレ付の排水金具セットです。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面器などへの取付に適した石けん水容器です。
材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)238×65×78 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350 取付穴径(Φmm)21~26
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途TOTO用 材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS 使用ドリル11
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に既設の排水位置を変えずに取替えできます。 洗面化粧台の化粧板下120mm以下で配管が可能です。
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの。アフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで。M25WUAに使用出来ます。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途INAX用 材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS 寸法6×65 使用ドリル11
1個
929 税込1,022
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途INAX用 材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS 使用ドリル11
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大便器を取付けるビスです。
用途TOTO用 材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS 寸法6×65 使用ドリル11
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE 寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

U管用の袋ナットです。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前から押して使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS、容器:PE 寸法(mm)180×62×120 アイボリー 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
材質(ボルト)SUS304
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大便器を取付けるビスです。
用途INAX用 材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS 寸法6.2×63
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下から押し上げて使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)189×62.5×80.5 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

大便器を取付けるビスです。
用途TOTO用 寸法6.2×63 材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製です。
材質SUS304
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

器具・金具を固定するビスです。
用途TOTO用 材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
材質(ボルト)SUS304
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分岐水栓、食洗器用バルブ、通水検査時等の止水キャップです。 リング付ボールチェーンが付いているので、水栓スピンドル等に取りつけることもできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13
1個
759 税込835
17日以内出荷

前から押して使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)196×60×121 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

器具・金具を固定するビスです。
用途INAX用 材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS 寸法5.8×50
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

器具・金具を固定するビスです。
用途INAX用 材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS 寸法5.8×63
1個
299 税込329
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ビス 寸法(Φmm)150 材質(リング)SUS304
1個
1,498 税込1,648
欠品中

材質本体/ZDC2クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ビス 寸法(mm)130×180 材質(リング)SUS304
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュな タオルリングです。
材質パイプ/ステンレス スタンチ/亜鉛ダイカスト
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュな タオル掛けです。
材質パイプ/ステンレス スタンチ/亜鉛ダイカスト
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パイプ/黄銅製クロームメッキ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『洗面所用品』には他にこんなカテゴリがあります