絞り込み
ブランド
- RELIANCE(リラインス)(50)
- シロクマ(36)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(35)
- INAX(LIXIL)(19)
- TOTO(18)
- カクダイ(11)
- エスコ(7)
- ミヤコ(7)
- 池永鉄工(5)
- NewHikari(4)
- 八幡ねじ(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- LEC(レック)(2)
- アスベル(2)
- トライメイト(2)
- KOKUBO(1)
- 山崎実業(1)
- オーエ(1)

タオルリング(TJシリーズ)
INAX(LIXIL)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷スタンダードなデザインのTJシリーズ材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、リング/真ちゅう(Ni-Crメッキ)寸法(mm)210(Φ8)×53×91.5
TCシリーズ タオルリング
INAX(LIXIL)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷さまざまな水まわり空間になじむ、シンプルでクセのないシリーズです。材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、リング/真ちゅう(Ni-Crメッキ)寸法(mm)158(Φ10)×65×173
ST オープンタオルリング(木ネジ+アンカー) B-970
LEC(レック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷付属のアンカーを使用して、石こうボードにも強力に固定することができます。ステンレス製で錆びにくく、丈夫です。材質リング/ステンレス鋼管(クロムメッキ) 支持部/亜鉛(クロムメッキ)サイズ(cm)幅17.5×奥行5.5×高さ10.5
Livliv フリーフリースライドハンガー
池永鉄工¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷粘着面が自由に回転でき、使いやすいフリーフリースライドハンガー。補助板付きで約1.2kgまで対応します。材質【本体】18-8ステンレス【プラケット】ABS樹脂【キャップ】ナイロン樹脂 / ポリエチレン寸法(cm)6.5×7.5×51.5
Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-300
池永鉄工¥579税込¥6371個10日以内出荷取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)寸法(cm)4.5×4×35
Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-360
池永鉄工¥619税込¥6811個7日以内出荷取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)寸法(cm)4.5×4×41
ハミルトンタオル掛 BT-110
シロクマ¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷材質真鍮+ステンレス色クロームサイズ【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ仕上【パイプ部】ステンレス400#
ハーブタオル掛 BT-117U
シロクマ¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷材質ステンレス+樹脂色アイボリサイズ【付属ビス】Uピン、3×16木ネジ寸法H(mm)84寸法D(mm)60仕上【パイプ部】ステンレス400#
ラックスタオル掛 BT-114
シロクマ¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷材質真鍮+ステンレスサイズ【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ寸法D(mm)57仕上【パイプ部】ステンレス400#
ノーブルタオル掛 BT-118U
シロクマ¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷材質ステンレス+樹脂色アイボリサイズ【付属ビス】Uピン、3×16木ネジ寸法H(mm)68寸法D(mm)55仕上【パイプ部】ステンレス400#
ラックスタオルリング BT-115
シロクマ¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷材質真鍮+積層サイズ【付属ビス】A3×16ナベ、5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)75寸法D(mm)57寸法W(mm)180
リヨンタオル掛 BT-4
シロクマ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷材質真鍮色クロームサイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)58全長L(mm)600径D(Φmm)19足幅【P】520mm座幅(mm)35サイズ(mm)600
キャップ付タオル掛 BT-2
シロクマ¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷(取付方法)木ネジでカベに固定後化粧キャップをねじこんで下さい。材質真鍮サイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)45径D(Φmm)10座幅(mm)35
丸義星タオルリング BT-108
シロクマ¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷首振りタイプです。材質真鍮サイズ【付属ビス】4.1×25取付方式座金ネジ込み式寸法D(mm)39リング径(Φmm)150
Arao! タオルリング
オーエ¥479税込¥5271個4日以内出荷軽くて丈夫なアルミボールを使用しています材質(ボール)アルミ、(ホルダー・キャップ)ポリプロピレン、(吸盤)塩化ビニル樹脂、(補助版)塩化ビニル樹脂寸法(mm)155×110×28
貼り付けタイプ タオルハンガー
トライメイト¥999税込¥1,0991個4日以内出荷掛けたタオルが落ちないようにウェーブ型デザインが特徴です。 3枚分のタオルや布巾が掛けられるタオルハンガーです。 工具不要で取付けは 貼るだけです。180度開閉できるので、必要がない時は閉じてスペースを有効活用できます。用途キッチンやバスルームのタオルハンガーです。仕様●ハンガー数(段):3●ハンガー部分のサイズ(cm):24●ハンガー開閉角度(°):180●固定箇所:2●貼り付け部分サイズ(cm):8×8材質ステンレス質量(g)200サイズ(cm)9×28.5