絞り込み
マス径(Φmm)
- 100(1)
- 125(3)
- 150(14)
管径(Φmm)
- 50
- 75(57)
- 100(141)
- 125(50)
- 150(50)
- 200(11)
- -(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(11)
勾配
- 2/100(12)
- 3/100(3)
- -(4)
種類
その他(8)
エルボ(2)
ブランド
- Aron(アロン化成)(10)
- 前澤化成工業(5)
- 東栄管機(1)
Aron(アロン化成)・前澤化成工業・東栄管機
「マス径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(3)
150(14)

トラップ2本付起点
Aron(アロン化成)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷材質PVC寸法A(mm)100寸法F(mm)129.5寸法E(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)104使用流体排水寸法I(mm)21.5寸法J(mm)69
V90°起点
Aron(アロン化成)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷寸法L(mm)178寸法H(mm)129.5寸法A(mm)126寸法E(mm)60±2寸法B(mm)50±2寸法C(mm)35寸法Z2(mm)128±2寸法Ho(mm)193
トラップ付45°曲がり
Aron(アロン化成)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷寸法L1(mm)160寸法A(mm)110寸法L2(mm)160寸法N(mm)75寸法J(mm)50寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)110寸法Z2(mm)110
宅内マス トラップ(受け口型)
東栄管機¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。用途排水の中間合流トラップマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状トラップ(受け口型)勾配2/100本管口径(Φmm)100マス径(Φmm)150
90度曲り・トラップ付マス
Aron(アロン化成)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から9日以内出荷材質PVC備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品寸法L1(mm)205管径(Φmm)100寸法F(mm)125寸法B(mm)70寸法C(mm)70寸法L2(mm)205梱包数4寸法N(mm)75使用流体排水寸法J(mm)50(±2)寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)155(±2)寸法Z2(mm)155±2
45度曲り・トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°曲り寸法L1(mm)50寸法D(mm)105寸法C(mm)308寸法L2(mm)125立上り管口径(Φmm)150