絞り込み
マス径(Φmm)
- 100(4)
- 125(7)
- 150(11)
- 200(8)
- 300(1)
- -(1)
管径(Φmm)
- 50(4)
- 75(12)
- 100(14)
- 125(6)
- 150(8)
- 200(3)
- -(1)
呼び径(A)
- 75(4)
- 100(7)
- 125(4)
- 150(6)
- 200(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 樹脂(1)
勾配
- -
- 8/1000(2)
- 2/100(102)
- 3/100(10)
- 1.2/100(7)
- 1.5/100(46)
- 1.7/100(37)
- 1.75/100(11)
種類
その他(7)
エルボ(8)
その他・エルボ
ブランド
- Aron(アロン化成)(10)
- 前澤化成工業(9)
Aron(アロン化成)・前澤化成工業
「マス径(Φmm)」から絞り込む
100(4)
125(7)
150(11)
200(8)
300(1)
-(1)

90度曲り・トラップ付マス
Aron(アロン化成)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から9日以内出荷材質PVC備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品寸法L1(mm)205管径(Φmm)100寸法F(mm)125寸法B(mm)70寸法C(mm)70寸法L2(mm)205梱包数4寸法N(mm)75使用流体排水寸法J(mm)50(±2)寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)155(±2)寸法Z2(mm)155±2
45度曲り・トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°曲り寸法L1(mm)50寸法D(mm)105寸法C(mm)308寸法L2(mm)125立上り管口径(Φmm)150