絞り込み
マス径(Φmm)
- 150(60)
- 200(59)
- 300(9)
管径(Φmm)
- 50(12)
- 75(37)
- 100(99)
- 125(1)
- 150(2)
呼び径(A)
- 100(26)
- 125(1)
- 150(23)
- 200(16)
- 300(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(51)
勾配
- 2/100
- 8/1000(2)
- 3/100(10)
- 1.2/100(7)
- 1.5/100(46)
- 1.7/100(37)
- 1.75/100(11)
- -(19)
種類
その他(26)
エルボ(8)
クロス(1)
ソケット(3)
チーズ(4)
その他・エルボ・クロス・ソケット・チーズ
ブランド
- Aron(アロン化成)(75)
- 前澤化成工業(22)
- 東栄管機(5)
Aron(アロン化成)・前澤化成工業・東栄管機
「マス径(Φmm)」から絞り込む
150(60)
200(59)
300(9)

45度合流マス
前澤化成工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
トラップ2本付起点
Aron(アロン化成)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷材質PVC寸法A(mm)100寸法F(mm)129.5寸法E(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)104使用流体排水寸法I(mm)21.5寸法J(mm)69
V90°起点
Aron(アロン化成)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷寸法L(mm)178寸法H(mm)129.5寸法A(mm)126寸法E(mm)60±2寸法B(mm)50±2寸法C(mm)35寸法Z2(mm)128±2寸法Ho(mm)193
ビニマス 45度合流(MA-45Y)
前澤化成工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100
宅内マス ドロップストレート
東栄管機¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ドロップストレート使用流体排水枝管口径(Φmm)100寸法z1(mm)27
3cm段差付90°合流マス
Aron(アロン化成)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100
90度曲り・外側トラップ付マス
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°曲り寸法H(mm)271寸法L1(mm)50寸法A(mm)340寸法D(mm)155寸法B(mm)267寸法C(mm)205寸法L2(mm)125寸法L3(mm)96使用流体排水立上り管口径(Φmm)150トラップ回転角度R(度)45
外側トラップ付90°曲がり
Aron(アロン化成)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷寸法H(mm)315寸法L1(mm)250寸法r(mm)R269.5寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法M(mm)9.5寸法N(mm)75寸法O(mm)95寸法I(mm)133.5寸法J(mm)101.5寸法G(mm)80寸法K(mm)90.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200サイズ(mm)100×75-200
トラップ付45°曲がり
Aron(アロン化成)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷寸法L1(mm)160寸法A(mm)110寸法L2(mm)160寸法N(mm)75寸法J(mm)50寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)110寸法Z2(mm)110
トラップ付90°曲がり
Aron(アロン化成)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷寸法L1(mm)250寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法N(mm)75寸法J(mm)80寸法K(mm)133.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200
下流側トラップ付き3cm段差45°合流
Aron(アロン化成)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷寸法A(mm)50±2寸法F(mm)50±2寸法E(mm)145±2寸法B(mm)50±2寸法C(mm)55寸法M(mm)75寸法I(mm)50±2寸法J(mm)129.5寸法G(mm)195寸法K(mm)30寸法Z1(mm)325寸法Z3(mm)80±2寸法Z4(mm)145±2