18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マス用シールパッキン 東栄管機

    マス用シールパッキン

    東栄管機(5件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
    用途汚水・雨水配管用。材質NBR寸法F(mm)19寸法G(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マス用パッキン カクダイ

    マス用パッキン

    カクダイ(10件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
    材質EPDM
  • 縦引用ドレントラップ カクダイ

    縦引用ドレントラップ

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
    用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
  • 横引用ドレントラップ カクダイ

    横引用ドレントラップ

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
    材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び25
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用

    GAONA(ガオナ)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP20/25兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム付属品R1/2アダプター
  • 横引用ドレントラップ カクダイ

    横引用ドレントラップ

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
    材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び40
  • 排水管取出チーズ ミヤコ

    排水管取出チーズ

    ミヤコ(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
    材質PVC付属品ステンレスバンド×2半透明
  • 縦引用ドレントラップ(カセットケースつき) カクダイ

    縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
    材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
  • これエエやん 自封式トラップ 防臭・防虫効果 床排水用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 自封式トラップ 防臭・防虫効果 床排水用

    GAONA(ガオナ)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。 適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
    用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム呼び径(A)50
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP20/25兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム付属品R1/2アダプター
  • カラービニルパイプ(JIS管)高排水専用部材 スライドS Panasonic(パナソニック)

    カラービニルパイプ(JIS管)高排水専用部材 スライドS

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用

    GAONA(ガオナ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム
  • 床排水用自封式トラップ カクダイ

    床排水用自封式トラップ

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
    適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合アズワン品番64-6507-76
  • 横引エルボ アウス

    横引エルボ

    アウス
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    床排水トラップD-STD-PUや洗濯機排水トラップD-STCB等御使用の際に床下寸法に余裕のない場合に御使用下さい。高さは現場に合わせて120mm以上でカットして下さい。
  • エアコン用排水トラップ ミヤコ

    エアコン用排水トラップ

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    クーラー用ドレンホースと接続できます。 (14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
    材質(本体)黄銅
  • 排水管取出チーズ(耐熱) ミヤコ

    排水管取出チーズ(耐熱)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。
    材質耐熱PVC付属品ステンレスバンド×2ブラウン寸法50×20(25)寸法L(mm)94寸法H(mm)69寸法d(Φmm)26(32)
排水管部材