138件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
    用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-92
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 ロング 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 狭い 深い 六角スパナ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 ロング 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 狭い 深い 六角スパナ付き)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
    用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)23・25アズワン品番64-5156-85
  • これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応  (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き) GAONA(ガオナ)

    これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応 (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き)

    GAONA(ガオナ)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。
    用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。材質ステンレスアズワン品番64-5156-79
  • 六角棒レンチ ミヤコ

    六角棒レンチ

    ミヤコ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
    材質
  • ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ 未来工業

    ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ

    未来工業
    819税込901
    1個
    翌日出荷
    レベルマスターの勾配調整やナット締めに使用します。 樹脂タイプは、市販のドライバービット(六角二面幅6.35mm)に装着、取外しがワンタッチで行えます。 樹脂タイプは、市販のメガネレンチや板ラチェットレンチを保持部にはめて、手動で施工することができます。 樹脂タイプは、カットラインで切断すると、ボルトが長い場合に手動用として施工することができます。
    適合レベルマスター
  • 自在スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在スパナ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    排水栓など径の大きなナット(対辺70)から小さなナットまで自在に締付け可。
    材質
  • G  大型用締付金具 SUGICO(スギコ)

    G 大型用締付金具

    SUGICO(スギコ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    用途【適用】TO-301・TO-302・TO-301NR・TO-304・TO-304TK
  • 六角締付工具 KPS957B KVK

    六角締付工具 KPS957B

    KVK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5061N等の本体取付ナット用
  • しめつけ工具 カクダイ

    しめつけ工具

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合対辺45mm用材質鋳鉄対辺(mm)六角スパナ:12
  • B 大型用締付金具(樹脂) SUGICO(スギコ)

    B 大型用締付金具(樹脂)

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    排水トラップの締付工具です。下記商品に適合します。 TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945。 TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N。 TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
  • SKカワニシ SKX用ラクラッチ SKカワニシ

    SKカワニシ SKX用ラクラッチ

    SKカワニシ
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    当日出荷
    SKXストップリングの締め付けがこれ1本で可能
    トラスコ品番674-1734使用温度(℃)0~45
  • 大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具 SUGICO(スギコ)

    大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具

    SUGICO(スギコ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    TO-129C・TO-129N用の締付金具です。
    適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
  • 十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具 SUGICO(スギコ)

    十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具

    SUGICO(スギコ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。
    適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK材質SUS304
  • T形レンチ INAX(LIXIL)

    T形レンチ

    INAX(LIXIL)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    用途ヘッドパーツ固定ナット締付工具
  • 締結工具 INAX(LIXIL)

    締結工具

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    用途S-2、S-3、S-5、S-47用 排水金具締付工具
  • T型レンチ INAX(LIXIL)

    T型レンチ

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    対辺32、34
  • 24mm 水栓用T型レンチ エスコ

    24mm 水栓用T型レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等全長(mm)200対辺(mm)24
  • 24mm 本管レンチ用延長ソケット エスコ

    24mm 本管レンチ用延長ソケット

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)160対辺(mm)24外径(Φmm)32.5
  • 24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮) エスコ

    24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1丁
    翌日出荷
    材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼厚さ(mm)105全長(mm)250~305質量(g)1230対辺(mm)24×30送り角度(°)15ヘッド幅(mm)59
  • 取付ボルト INAX(LIXIL)

    取付ボルト

    INAX(LIXIL)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    取付け強化ボルト
    適合品番New PASSO(EA20型)、パッソ、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、PAシリーズ、PBシリーズ、スリムタイプ
  • 便座ストッパー INAX(LIXIL)

    便座ストッパー

    INAX(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    便座ストッパー
  • 足踏みボタン(LF-45FV)締付工具(対辺33) INAX(LIXIL)

    足踏みボタン(LF-45FV)締付工具(対辺33)

    INAX(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    適合LF-45,LF-45Aタイプ締付工具対辺(mm)33
  • CF-711S他締付工具(対辺26) INAX(LIXIL)

    CF-711S他締付工具(対辺26)

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合CF-711S他タイプ締付工具対辺(mm)26
  • ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し)

    GAONA(ガオナ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。
    用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。材質炭素鋼、ステンレス鋼線呼び13・20兼用アズワン品番64-5156-98
  • ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き)

    GAONA(ガオナ)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。 加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。 柄が長いので作業時に力を込めやすいです。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
    用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。付属品ピンセット材質本体:鋼ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-97
  • ガオナ 六角スパナ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 六角スパナ

    GAONA(ガオナ)
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
    用途対辺21ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質呼び寸法(mm)25アズワン品番64-5156-88六角レンチ(mm)21
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 六角スパナ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 六角スパナ付き)

    GAONA(ガオナ)
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
    用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)23・25アズワン品番64-5156-84
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓 ( 六角スパナ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓 ( 六角スパナ付き)

    GAONA(ガオナ)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
    用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)45アズワン品番64-5156-83
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003)

    GAONA(ガオナ)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
    用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)38アズワン品番64-5156-81
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002)

    GAONA(ガオナ)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
    用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)30アズワン品番64-5156-80
  • ガオナ スライドレンチ ナット対辺16~68ミリ GAONA(ガオナ)

    ガオナ スライドレンチ ナット対辺16~68ミリ

    GAONA(ガオナ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    レンチ幅が16~68ミリに調整できるので、幅広いサイズのナット部に使用できます。 レンチ部に樹脂カバーがついているので、ナット部などのキズつきを防ぎます。 アルミ合金製なので軽く、長時間使用しても疲れにくいです。
    用途軽くてナットを傷つけにくいレンチです。付属品取替え用樹脂カバー2個材質アルミ合金アズワン品番64-5156-96
  • 電動カシメ工具用ヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    電動カシメ工具用ヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    用途R8350専用
  • 電動カシメ工具用バッテリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    電動カシメ工具用バッテリー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    用途R8350専用
  • 電動カシメ工具用充電器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    電動カシメ工具用充電器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    用途R8350専用
  • 電動カシメ工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    電動カシメ工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    用途カシメ用電動工具セット内容本体、バッテリー、ケース
  • 水栓スパナ 未来工業

    水栓スパナ

    未来工業
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    水栓継手の保持、回り止め専用工具です。 厚床用はベニヤ板2枚貼り(12mm×2)に対応できます。
    仕様厚床用
  • 水栓スパナ 未来工業

    水栓スパナ

    未来工業
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    水栓継手の保持、回り止め専用工具です。
    仕様標準床用(200mm以内)
  • 水栓レンチ 未来工業

    水栓レンチ

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。 水栓ボックスへの水栓エルボの取付(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。
    適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
  • 水栓レンチ 未来工業

    水栓レンチ

    未来工業
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。 水栓ジョイントボックスA-5B用です。
    適合(水栓ボックス)A-5B
  • 水栓レンチ 未来工業

    水栓レンチ

    未来工業
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
    適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
水廻り用締付工具