31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ長さ(m)から絞り込む
  • 止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー

    止水テープ 水漏れ御用スーパー

    信越ポリマー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
    用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
  • 水止めテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水止めテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
    ブラックテープ厚さ(mm)0.5
  • ポリママルチテープ 信越ポリマー

    ポリママルチテープ

    信越ポリマー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
    用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護材質シリコーンゴム形状山型半透明、剥離フィルム:透明伸び(%)600材質(テープ)シリコーンゴム
  • シールテープ KVK

    シールテープ

    KVK(8件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水栓取付に使用するシールテープです。
  • シリコン補修テープ アトムズ

    シリコン補修テープ

    アトムズ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
    用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。厚さ(mm)0.5ブラック長さ(m)3伸び(%)300材質(テープ)シリコン耐寒耐熱温度(℃)-50~200引張強度(N/mm2)5防水性吸水率3%以下
  • ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ)

    ガオナ シールテープ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
    材質ふっ素樹脂ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。 テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
    材質PTFE材質(テープ)PTFE
  • MBシールテープ ミヤコ

    MBシールテープ

    ミヤコ(5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。 自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
    材質フッ素樹脂寸法(mm)0.1×13ホワイト寸法15M材質(テープ)フッ素樹脂
  • 水道用ラップテープ カクダイ

    水道用ラップテープ

    カクダイ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
    用途排水専用材質シリコンゴムグレー材質(テープ)Si
  • ストパック2100アクアストップ 土井製作所

    ストパック2100アクアストップ

    土井製作所(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷
    漏水したままの管路でも止水が可能です。 加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。
    用途止水材温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
  • グラシールガスケットテープ ニチアス

    グラシールガスケットテープ

    ニチアス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。 テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。 表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。 硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。
    用途フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください材質膨張黒鉛テープ厚さ(mm)0.38温度(℃)【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)材質(テープ)膨張黒鉛最高許容圧力(MPa)3
  • ストパック スポンジ 土井製作所

    ストパック スポンジ

    土井製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組(5本)
    当日出荷
    長さ(mm)1000幅(mm)50厚さ(mm)20質量(kg)0.1
  • ストパック2100アクアストップ 土井製作所

    ストパック2100アクアストップ

    土井製作所(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(310mL)
    欠品中
    形状カートリッジタイプ質量(kg)0.47
  • MBシールテープ ミヤコ

    MBシールテープ

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
    材質フッ素樹脂ホワイト材質(テープ)フッ素樹脂
  • 水まわりコーキングテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水まわりコーキングテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
    用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%)幅(mm)20厚さ(mm)2グレー長さ(m)1アズワン品番65-2071-26
  • これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
    用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコングレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
  • スキマガード 信越ポリマー

    スキマガード

    信越ポリマー
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    粘着性のシリコーンパテで止水性・耐久性に優れています/簡単に取り外せて新しい物と交換出来ます
    用途便器と床の隙間をガードし、トイレを掃除しやすく清潔に保ちます材質シリコーン製透明テープ長さ(m)1.2使用温度(℃)-40~180太さ(mm)5
  • これカモ 水まわり仮補修テープ ひび割れ補修  (洗面台 手洗器 浴槽 透明テープ 1.5m) GAONA(ガオナ)

    これカモ 水まわり仮補修テープ ひび割れ補修 (洗面台 手洗器 浴槽 透明テープ 1.5m)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。
    透明アズワン品番64-5155-36
  • ストパック 専用注入器 土井製作所

    ストパック 専用注入器

    土井製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.5
  • ストパック 難燃モルタル 土井製作所

    ストパック 難燃モルタル

    土井製作所
    3,698税込4,068
    1個(500g)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5容量(g)500
  • ストパック 先端フレキシブルノズル 土井製作所

    ストパック 先端フレキシブルノズル

    土井製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1
  • 25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ エスコ

    25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BJ-8材質(テープ)膨張黒鉛
  • シーリングコード SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シーリングコード

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ひも状のシール材
    材質PTFE長さ(mm)約500ホワイト材質(テープ)PTFE
  • ストパックラッピングバンド CZH 土井製作所

    ストパックラッピングバンド CZH

    土井製作所
    6,998税込7,698
    1巻(5m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    半永久的に硬化せず、錆びの原因となる水・空気を通しません。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高いです。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。
    用途防食テープ厚さ(mm)2
  • これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管

    GAONA(ガオナ)
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
    用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
  • 消音テープ カクダイ

    消音テープ

    カクダイ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    サヤ管内での樹脂管のばたつきを抑えます。
  • ストパック アウターラップ PVCテープ 土井製作所

    ストパック アウターラップ PVCテープ

    土井製作所
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    幅(mm)50
  • 消音テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    消音テープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    さや管内でのウォーターハンマーによる樹脂管のばたつきを抑えるテープです。
    用途戸建用、集合用
  • 防水テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防水テープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    手洗い器の底面に貼り付け、切り込み穴からカウンター下への漏水を防止します。
    ブラック
  • 消音テープ KVK

    消音テープ

    KVK
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    さや管内でのウォーターハンマーによる樹脂管のばたつき温を押さえるテープです。
    長さ(mm)30厚さ(mm)1
  • 遮光テープ KVK

    遮光テープ

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
水廻り用テープ・シーリング