絞り込み
テープ長さ(m)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(2)
- 14.2(1)
- 15(1)
テープ幅(mm)
- 25
- 7(1)
- 12.7(1)
- 13(3)
- 20(1)
- 25.4(2)
- 26(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 50(4)
- 67(1)
- 81(1)
- 100(1)
ブランド
- 信越ポリマー(2)
- エスコ(1)
- ニチアス(1)
- アトムズ(1)
「テープ長さ(m)」から絞り込む
2(2)
3(1)
5(2)
14.2(1)
15(1)

止水テープ 水漏れ御用スーパー
信越ポリマー(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形色ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
ポリママルチテープ
信越ポリマー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護材質シリコーンゴム形状山型色半透明、剥離フィルム:透明伸び(%)600材質(テープ)シリコーンゴム
シリコン補修テープ
アトムズ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。厚さ(mm)0.5色ブラック長さ(m)3伸び(%)300材質(テープ)シリコン耐寒耐熱温度(℃)-50~200引張強度(N/mm2)5防水性吸水率3%以下
グラシールガスケットテープ
ニチアス¥63,980税込¥70,3781個当日出荷切断にはカッターが必要です。 テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。 表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。 硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。用途フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください材質膨張黒鉛テープ厚さ(mm)0.38温度(℃)【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)材質(テープ)膨張黒鉛最高許容圧力(MPa)3








![25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631227-170413-02.jpg)