水廻り用テープ・シーリング :「配管 補修テープ」の検索結果
関連キーワード
「テープ長さ(m)」から絞り込む
3(1)
自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。
どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。
厚さ(mm)0.5
色ブラック
長さ(m)3
伸び(%)300
材質(テープ)シリコン
耐寒耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(N/mm2)5
防水性吸水率3%以下
『水廻り工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 水廻り用締付工具
- 水廻り用開閉工具
- 水廻り用取り外し工具
- 水廻り用つば出し工具
- 水廻り用切断工具
- 水廻り用曲げ工具
- 水廻り用面取り工具
- 水廻り用修理工具
- 水廻り用テープ・シーリング
- その他水廻り工具
- テストプラグ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。