継手 :「エアー 銅管」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
ねじサイズG1/2
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。
銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パッキンなし
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。